1 件中 1 - 1 件

表示件数

千代田精機

LP調整器

LP調整器
代表画像です

特長|軽量・コンパクト。
LPGボンベに直接取付けて、切断器、工事用バーナー等に使用できます。
ノンヒーター式。
減圧すると温度降下し、尚かつ強制加温できないガスを大気の熱エネルギーを利用して、安定したガスを供給します。

注意|※大気温度5℃以下の使用は避けてください。
※サイフォン式ボンベ等から液体で取出しての使用はできません。

 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 二次側圧力計(MPa) 標準流量(m3/h) 質量(kg) 参考基準価格 販売価格(税込) カート
商品画像
画像: 2枚
C06960441 RP-70 1台 0〜0.25
(一次側圧力計 なし)
4(標準状態) 0.75 オープン ¥13,104

出荷目安:当日

 
 
  1

カートは空です