2 件中 1 - 2 件

表示件数

SUNX

コの字型マイクロフォトセンサ

コの字型マイクロフォトセンサ
代表画像です

特長|コストパフォーマンスを追及。
電源電圧は5〜24V DC±10%と極めて広く、電圧による選択が不要になりました。
超高速応答20μs(入光時)を実現しています。

用途|角度検出
回転数測定
コインの計数

 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 質量(g) 種類 出力 検出距離(mm) 繰返し精度(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) カート
商品画像
画像: 1枚
C06884884 PM-K53 1個 約3 Kタイプ NPNトランジスタ・オープンコレクタ
最大流入電流:100mA
印加電圧:30V DC以下
残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)、0.4V以下(流入電流16mAにて)
5(固定) 0.03以下 オープン ¥1,082

返品不可

出荷目安:当日

商品画像
画像: 1枚
C06884893 PM-K53B 1個 約3 Kタイプ NPNトランジスタ・オープンコレクタ
最大流入電流:100mA
印加電圧:30V DC以下
残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)、0.4V以下(流入電流16mAにて)
5(固定) 0.03以下 オープン ¥1,082

廃番

 
 
  1

カートは空です