1 件中 1 - 1 件

表示件数

SUNX

コの字型マイクロフォトセンサ

コの字型マイクロフォトセンサ
代表画像です

特長|入光時ON/遮光時ONの独立2出力を装備。
使用場所に応じて使い分ける場合でも、1機種でOKです。また、独立2出力ですから、面倒な出力切換入力線の処理や断線による論理反転の心配がありません。既存の配線にそのまま接続できます。

用途|回転体の原点検出
パレットの位置決め
移動体の原点およびオーバーラン検出

注意|※使用しない出力線は、必ず絶縁処理してください。

 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 質量(g) 種類 出力 耐電圧 検出距離(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) カート
商品画像
画像: 2枚
C06884762 PM-K44 1個 約15 小型タイプ ケーブル式(Kタイプ) NPNトランジスタ・オープンコレクタ
最大流入電流:50mA
印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)
残留電圧:0.7V以下(流入電流50mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)
AC1000V 1分間 充電部一括・ケース間 5(固定) オープン ¥1,260

返品不可

出荷目安:5日

 
 
  1

カートは空です