1 件中 1 - 1 件

表示件数

SUNX

限定反射型マイクロフォトセンサ

限定反射型マイクロフォトセンサ
代表画像です

特長|限られた距離空間を検出する限定反射型ですから、安定した検出特性が得られます。
限定反射型ですから、検出面より30mm以上離れていれば、鏡面物体でも検出に影響しません。但し、背景物体は平面で正対していること。円形状や湾曲した背景物体の場合は、検出することがありますのでご注意ください。
高感度ですから、反射率の悪い黒っぽいワークも確実に検出します。
φ0.05mmの銅素線を検出できる(最適状態にて)高性能です。
面倒なはんだ付け作業は不要。省スペースと信頼性アップを実現します。

用途|トレイ内のコンデンサ検出
基板の位置決め
通過確認

注意|※製品によっては、白色無光沢紙にて最大12.5mmまで検出する場合がありますのでご注意ください。

 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 質量(g) 種類 出力 検出距離(mm) 繰返し精度(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) カート
商品画像
画像: 1枚
C06884963 PM2-LF10 1個 約4.5 コネクタ式フラットON NPNトランジスタ・オープンコレクタ
最大流入電流:100mA
印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)
残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)
2.5〜8(中心5)
15×15mm白色無光沢紙にて
0.08以下 オープン ¥2,835

返品不可

出荷目安:5日

 
 
  1

カートは空です