1 件中 1 - 1 件

表示件数

SUNX

直流3線式・シリンダ型近接センサ

直流3線式・シリンダ型近接センサ
代表画像です

特長|ケース肉厚を充分に厚くしたことにより、締付け強度が大幅にアップ。確実に締め付けることができますので、振動や衝撃によるゆるみを防止します。
従来品と比べ、検出距離が1.6倍アップ。余裕をもった設定が可能です。
動作表示灯(橙色)は、ケーブル引き出し部(透明)に内蔵していますので、広い範囲からの動作確認が行えます。

用途|アルミパレットの通過確認・加工機の位置決め・ワークの有無検出

注意|最大動作距離は、標準検出物体に対する最大検出距離を示します。
安定検出範囲は、使用周囲温度や電源電圧の変動などを考慮し、標準検出物体を安定して検出できる距離範囲を示します。

 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 付属品 材質 質量(g) 種類 保護構造 参考基準価格 販売価格(税込) カート
商品画像
画像: 2枚
C06885645 GX-N30ML 1個 ナット:2個、歯付座金:1枚 ケース:黄銅(ニッケルメッキ)、検出部:ナイロン、表示灯部:ナイロン 約240(ナット・歯付座金含む) 非シールドタイプ IP67(IEC)、IP67g(JEM)、防浸形(JIS) オープン ¥6,510

返品不可

出荷目安:5日

 
 
  1

カートは空です