1 件中 1 - 1 件

表示件数

SUNX

マイクロ近接センサ

マイクロ近接センサ
代表画像です

特長|指先サイズですから取付の制約を受けません。
直流2線式は配線コストを2/3に削減。さらに配線ミスも少なくなります。たくさんセンサを使うとき特に有利です。
高性能を低価格で実現。

用途|ウェーハフレームの検出 ・ アルミパレットの有無検出 ・ 組立パレットのドグ検出等

注意|最大動作距離は、標準検出物体に対する最大検出距離をしめします。
安定検出範囲は、使用周囲温度や電源電圧の変動などを考慮し、標準検出物体を安定して検出できる距離範囲を示します。

 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 付属品 材質 質量(g) 種類 保護構造 参考基準価格 販売価格(税込) カート
商品画像
画像: 2枚
C06885295 GXL-8H 1個 MS-GXL8(センサ取付金具) 1式 本体:PBT、表示灯部:ポリアリレート 約12 GXL-8タイプ(NPN出力[ヘッドON]) IP67(IEC)、IP67g(JEM)、防浸形(JIS) オープン ¥3,045

返品不可

6日

 
 
  1

カートは空です