お使いのブラウザはJavaScriptに対応していないか、または無効になっています。
表示件数 10 20 50 100
特長|1/1000の高分解能で2.5ms以下の高速応答を実現。繰返し精度、温度特性にも優れ、高精度検出を実現します。文字高さ10mmの3 1/2桁赤色LEDを装備。暗い所はもちろん、明るい所でもはっきり認識できます。初期設定や圧力値の設定は、表示を見ながらキー操作で簡単に行えます。LEDバーにより、圧力変化をアナログ的に表示できますので、急激な圧力変化がひと目で確認できます。(約10%F.S.ステップで表示します。)
6日
カートは空です