1 件中 1 - 1 件

表示件数

SUNX

デジタル圧力センサ

デジタル圧力センサ
代表画像です

特長|1/1000の高分解能で2.5ms以下の高速応答を実現。繰返し精度、温度特性にも優れ、高精度検出を実現します。
文字高さ10mmの3 1/2桁赤色LEDを装備。暗い所はもちろん、明るい所でもはっきり認識できます。
初期設定や圧力値の設定は、表示を見ながらキー操作で簡単に行えます。
LEDバーにより、圧力変化をアナログ的に表示できますので、急激な圧力変化がひと目で確認できます。(約10%F.S.ステップで表示します。)

 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 仕様 付属品 材質 質量(g) 種類 参考基準価格 販売価格(税込) カート
商品画像
画像: 3枚
C06886241 DP2-21Z 1個 国内用 DPX-02(圧力ポート用六角穴付プラグ):1個 フロントケース:ABS、リアケース:PPS(ガラス繊維入)、LED表示部:アクリル
圧力ポートアタッチメント:亜鉛ダイカスト
約95 正圧(100kPa[標準タイプ]) オープン ¥16,800

返品不可

出荷目安:5日

 
 
  1

カートは空です