1 件中 1 - 1 件

表示件数

フジテック

工業用扇風機

工業用扇風機
代表画像です

特長|高温でも使用できます(周囲温度50度)
風量は3段階の調節式です
低騒音設計のファンです
保護ガード付きです
自動断電装置付きのモーターで、安全性を高めています。

用途|工場内の換気、粉塵の排除、機械の冷却、家畜舎内の換気、乾燥、集会場や倉庫などの換気、発熱機器の冷却等

 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 風量(m3/min) ファン径(cm) 電圧(V) 参考基準価格 販売価格(税込) カート
商品画像
画像: 4枚
C06879451 UP-450-FL 1台 125:50Hz
140:60Hz
45 100 オープン ¥9,345

別送品

返品不可

出荷目安:当日

 
 
  1

カートは空です