2 件中 1 - 2 件

表示件数

三菱電機

マイクロシーケンサ(FX1Sシリーズ)

マイクロシーケンサ(FX1Sシリーズ)
代表画像です

特長|コンパクト&コストパフォーマンス
小形ながら高速演算
安心と、ゆとりのメモリ仕様
豊富なデバイス範囲

 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 質量(kg) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 電源タイプ 入力仕様 出力仕様 参考基準価格 販売価格(税込) カート
商品画像
画像: 1枚
C06869755 FX1S-14MR 1台 0.3 60×90×75 AC100〜240V DC24V 7mA/5mA
無電圧接点、またはNPNオープンコレクタトランジスタ入力(フォトカプラ絶縁)
2A/1点、8A/4点コモン AC250V、DC30V Max ¥28,000 ¥14,700

返品不可

出荷目安:当日

商品画像
画像: 1枚
C06869764 FX1S-14MT 1台 0.3 60×90×75 AC100〜240V DC24V 7mA/5mA
無電圧接点、またはNPNオープンコレクタトランジスタ入力(フォトカプラ絶縁)
0.5A/1点、0.8A/4点コモン DC5V〜DC30V ¥28,000 ¥14,700

返品不可

出荷目安:当日

 
 
  1

カートは空です