| 画像 | 注文コード | メーカー品番 | 内容量 | 質量(kg) | 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) | 電源タイプ | 入力仕様 | 出力仕様 | 参考基準価格 | 販売価格(税込) | カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像: 1枚 |
C06869737 | FX1S-10MR | 1台 | 0.3 | 60×90×75 | AC100〜240V | DC24V 7mA/5mA 無電圧接点、またはNPNオープンコレクタトランジスタ入力(フォトカプラ絶縁) |
2A/1点、8A/4点コモン AC250V、DC30V Max | ¥22,000 | ¥11,550 |
|
画像: 1枚 |
C06869746 | FX1S-10MT | 1台 | 0.3 | 60×90×75 | AC100〜240V | DC24V 7mA/5mA 無電圧接点、またはNPNオープンコレクタトランジスタ入力(フォトカプラ絶縁) |
0.5A/1点、0.8A/4点コモン DC5V〜DC30V | ¥22,000 | ¥11,550 |
|
カートは空です