4 件中 1 - 4 件

表示件数

オムロン

ソリッドステート・タイマ 形H3Y

ソリッドステート・タイマ 形H3Y
代表画像です

特長|繰返し誤差は±2 %と高精度。(初回値を含む)
標準品でUL、CSA規格を取得。EMC規格適合(EN50081-2、EN50082-2)。VDE(TUV)0435/P 2021準拠。CEマーク対応。
定格/性能:
許容電圧変動範囲: 定格電圧の85〜110% (ただしDC12V仕様のみ定格電圧の90〜110%)
AC100〜120V:タイムアップ前 約0.8VA(0.5W)、タイムアップ後 約1.5VA(1.3W)
AC200〜230V:タイムアップ前 約1.2VA(0.9W)、タイムアップ後 約1.8VA(1.5W)
DC12V:タイムアップ前 約0.07W、タイムアップ後 約0.9W
DC24V:タイムアップ前 約0.07W、タイムアップ後 約0.9W
動作時間のばらつき: ±1%以下 (最大目盛時間にて)
セット誤差: ±10%±50ms以下 (最大目盛時間にて)
復帰時間: 0.1s以下 (途中復帰を含む)
機械的寿命: 1000万回以上 (無負荷、開閉頻度1800回/h)
電気的寿命: 2極 50万回以上 (AC250V 5A 抵抗負荷 開閉頻度1800回/h) (常温時)、4極 20万回以上 (AC250V 3A 抵抗負荷 開閉頻度1800回/h) (常温時)

 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) カート
商品画像
画像: 3枚
C02088886 H3Y-2 1個 ¥6,000 ¥5,054

返品不可

出荷目安:5日

商品画像
画像: 3枚
C02088913 H3Y-2 1個 オープン ¥4,200

返品不可

出荷目安:当日

商品画像
画像: 3枚
C02088965 H3Y-2 1個 オープン ¥4,200

返品不可

出荷目安:当日

商品画像
画像: 3枚
C02089123 H3Y-2 1個 オープン ¥4,006

返品不可

出荷目安:当日

 
 
  1

カートは空です