2 件中 1 - 2 件

表示件数

ULVAC(アルバック機工)

直結型小型油回転真空ポンプ(デラックスタイプ)

直結型小型油回転真空ポンプ(デラックスタイプ)
代表画像です
使用温度範囲(℃)
7〜40
電圧(V)
100(1Φ)
吸気管径(Φmm)
KF-25
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 仕様 質量(kg) 到達圧力(Pa) 排気速度(50/60Hz)(L/min) 全負荷電流(A) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C10678771 GLD-040 1台 マルチレンジユニバーサルモータ搭載
2段式
サーマルプロテクター内蔵
16 (G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)6.7 40/48 50Hz/4.20 (100V)、 4.40 (110V)、 4.60 (115V)、 5.05 (120V)、2.10 (200V)、 2.20 (220V)、 2.30 (230V)、 2.60(240V)
60Hz/3.60 (100V)、 3.40 (110V)、 3.40 (115V)、 3.60 (120V)、1.80 (200V)、 1.70 (220V)、 1.70 (230V)、 1.80(240V)
¥183,600 ¥160,920

出荷目安:4日


商品画像 C10678805 GLS-051 1台 1段式
サーマルプロテクタ内蔵
12.9 9.3 50/60 5.6(50Hz)/4.8(60Hz100V)/5.1(60Hz110V) ¥129,600 ¥117,720

出荷目安:4日


 
 
  1