4 件中 1 - 4 件

表示件数

ULVAC(アルバック機工)

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ
代表画像です

特長|接ガス部にPTFEを使用する事で、耐薬品性、耐食性に優れた真空ポンプです。 有機溶媒や腐食性ガスを吸引する用途に最適です。 耐薬品性に優れて、しかも高真空。 小型、省スペース。低騒音、低振動。低消費電力。 長寿命で、メンテナンスも容易。

用途|医療機器、分析機器、理化学機器。 各種実験用真空源。

使用温度範囲(℃)
0〜40
電圧(V)
単相100
到達圧力(Pa)
1.0×103
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 仕様 トラスコ品番 質量(kg) 消費電力(W) 排気速度(50/60Hz)(L/min) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C10678665 DTC-120 1台 ケミカルタイプ
サーマルプロテクター内蔵
460-0151 27.5 400 120/140 ¥410,400 ¥398,520

出荷目安:4日


商品画像 C10678692 DTC-41 1台 ケミカルタイプ
サーマルプロテクター内蔵
398-1568 10.3 100 40/46 ¥226,800 ¥214,920

出荷目安:2日


商品画像 C10678701 DTC-41K 1台 ケミカルタイプ
サーマルプロテクター内蔵
装置組込型
10.2 100 40/46 ¥226,800 ¥214,920

出荷目安:4日


商品画像 C10678717 DTC-60 1台 ケミカルタイプ
サーマルプロテクター内蔵
398-1576 18 200 60/70 ¥291,600 ¥279,720

出荷目安:2日


 
 
  1