お使いのブラウザはJavaScriptに対応していないか、または無効になっています。
表示件数 10 20 50 100
特長|JIS規格準拠で125V〜1000Vまで対応の1台4レンジのディジタル絶縁抵抗計です。1台4レンジながら、わずか500g のコンパクトサイズ表示のバラツキを抑える移動平均化処理機能、しかも対数バーグラフ付表示とブザー音で知らせるコンパレータ機能、最大20データのメモリ機能
カートは空です