お使いのブラウザはJavaScriptに対応していないか、または無効になっています。
表示件数 10 20 50 100
特長|リアーパネルにあるネジを差し替えるだけで入力電源100Vでも200Vでも使用できます。電源を接続してブレーカを「入」にすればコンセントに100V/115Vが出力されます。下側2個には115Vが、上側2個には100Vが出力されていますので電動工具の状態によって使い分けてください。
カートは空です