4 件中 1 - 4 件

表示件数

神戸製鋼

溶接棒

溶接棒
代表画像です

特長|溶接時に発生するヒューム量を同タイプ溶接棒に比べ約30%低減したライムチタニヤ系溶接棒です。
再アーク性・ビードの伸びも良く、スラグ剥離にも大変良く優れた溶接棒です。
被覆の可とう性が良好ですから曲げて使用できます。
難吸湿タイプなので、通常の保管状態でも乾燥を防ぎます。

用途|軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建築などの一般建造物の溶接

 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 タイプ 棒長(mm) JIS規格 棒径(Φmm) AWS規格 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C06180544 ZERODE-44 1パック(5kg入) 軟鋼薄・中板用低ヒュームタイプ 350 Z3211 E4303 (旧Z3211 D4303) 2.6 A5.1 E6013該当 オープン ¥3,062

出荷目安:1日


商品画像 C06180553 ZERODE-44 1パック(5kg入) 軟鋼薄・中板用低ヒュームタイプ 350 Z3211 E4303 (旧Z3211 D4303) 3.2 A5.1 E6013該当 オープン ¥2,808

出荷目安:1日


商品画像 C10020035 ZERODE-44 1パック(2kg入) 軟鋼薄・中板用低ヒュームタイプ 300 Z3211 E4303 (旧Z3211 D4303) 2 A5.1 E6013該当 オープン ¥1,559

出荷目安:1日


商品画像 C10020044 ZERODE-44 1パック(5kg入) 軟鋼薄・中板用低ヒュームタイプ 450 Z3211 E4303 (旧Z3211 D4303) 4 A5.1 E6013該当 オープン ¥2,657

出荷目安:1日


 
 
  1