1 件中 1 - 1 件

表示件数

ツインバード

スリムタワーファンヒーター

スリムタワーファンヒーター
代表画像です

特長|足もとから腰まで、温風がしっかりカバー。 セラミックヒーターなのでスイッチオンですぐにぽかぽか。 吹出口ちょっと触ってしまっても、起毛処理がしてあるので安心。 高温(1200W)/低温(800W)の設定が可能 約80°の左右首振り機能付 送風モードで空気の入れ替えや部屋干しに 操作部が本体天面にあるのでらくらく操作 運転停止後も設定を保存するメモリー機能

仕様
主電源/シーソースイッチ(本体下部)
転倒オフスイッチ/内蔵式
表示
LED にて動作状態を表示
温度(高・低)
モード(温風・送風)
スイング表示(点灯・非点灯)
タイマー時間表示(3時間・2時間・1時間)
寸法(mm)
約270×270×885
質量(kg)
約3.7
ホワイト
消費電力(W)
高/1200、低/800、送風/30、待機時/0.2(主電源スイッチで完全に切ることもできます)
スイッチ
電源(入/切)、温度切替(高・低)、モード(温風・送風)、スイング(入・切)、タイマー(電源ONで3時間に自動設定/手動で2時間・1時間設定可能)
定格電圧
AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)
(有効長)約1.7
ヒーター
セラミックヒーター
首振角度(°)
約80
タイマー
オフタイマー/3時間(電源ON時に自動設定) ※2時間、1時間に手動設定することもできます
温度設定
高/低
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C19062995 FH-D191W 1台 オープン ¥18,252

出荷目安:5日


 
 
  1