2 件中 1 - 2 件

表示件数

モノタロウ

ウェッジベース電球(12V シングル)

ウェッジベース電球(12V シングル)
代表画像です

注意|※電球を落とす、ぶつける等、無理な力を加えたり、キズをつけたりしないで下さい。 ※破損した場合はガラス片が飛散しケガの原因となります。 ※必ず決められた定格で使用して下さい。 ※ソケットへの装着はしっかり行ってください。 ※不備がある場合はショートやソケットが溶損します。 ※火災の原因となるので電球を紙や布でおおったり、燃えやすい物に近づけないで下さい。 ※電球交換の際は、必ず定格(ボルト・ワット)や口金形状を確認し、ソケットの向きを確かめて確実に装着してください。電球の脱落や過熱、短寿命の原因となります。 ※電球交換の際は、電球のガラス部に灯具やコードが触れないようにして下さい。 ※電球を取り扱うときは、水や油は避けて下さい。 ※また汚れた手で扱わないで下さい。 ※使用済みの電球を破棄する際は、必ず割らずに破棄して下さい。 ※電球を割るとガラス破片が飛散し、ケガの原因となります。 ※点灯中の電球を間近で長時間見る事は絶対にしないで下さい。目の痛みや視力障害の原因となることがあります。 ※電球を幼児の手の届く場所には絶対に置かないで下さい。飲み込んだり、割ってケガをする原因となります。

適合
コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ
クリア
タイプ
シングル球
定格電圧(V)
12
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 定格電力(W) 口金 ガラス球形式 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C17546962 12V 21W T20 W3x16d 1箱(10個) 21 W3×16d T20 ¥679

出荷目安:1日

返品保証


商品画像 C17546953 12V 5W T10 W2.1x9.5d 1箱(10個) 5 W2.1×9.5d T10 ¥377

出荷目安:1日

返品保証


 
 
  1