1 件中 1 - 1 件

表示件数

スリーエム(3M)

アジャスタブルケースシーラーA88

アジャスタブルケースシーラーA88
代表画像です

特長|従来機に比べ動作音が少なく、静かな環境にも適しています。新開発のテーピングヘッドでテープ通しが簡単に行えます。段ボールサイズはハンドルで簡単に調整できます。ケース横押さえローラーを標準装備しており、フラップの開いたダンボールもきれいに封かんできます。

注意|※納入立会が必要な場合等、位置調整費が別途かかる場合があります。※比較的清潔な環境でほこりが少なく、濡れていないケースをご使用ください。※機械を水洗いしたり、結露の生じやすい場所への設置はしないでください。※機械本体のメーカー保証は1年以内です。

仕様
キャスター付き
トラスコ品番
452-7950
質量(kg)
135
高さ(mm)
(コンベヤ面)最低600〜最高820まで調整可能
電源(V)
単相100
使用範囲
梱包物(最小)幅115×高さ120mm、(最大)幅500×高さ500mm、長さ制限なし
消費電力(kW)
0.23
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1313×947×1680
処理能力
最大27ケース/分
適合テープ外径(Φmm)
最大350
適合テープ幅(mm)
36〜50
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C16452284 A88 1台 ¥561,924 ¥538,920

出荷目安:4日


 
 
  1

3M(TM) 3M-Matic(TM) サイドベルトランダムケースシーラー r88 (通常ランダムモード)

3M(TM) 3M-Matic(TM) サイドベルトランダムケースシーラー r88 (高さメモリーモード)

3M(TM) 3M-Matic(TM) アジャスタブルケースシーラー a88 テープの通し方1

3M(TM) 3M-Matic(TM) アジャスタブルケースシーラー サイズ調整と封緘

3M(TM) 3M-Matic(TM) アジャスタブルケースシーラー a88 テープの通し方2