| 画像 | 注文コード | メーカー品番 | 内容量 | セット内容 | 参考基準価格 | 販売価格(税込) | カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像: 3枚 |
C03336672 | 1143350 | 1セット(77点組) | ラチェットハンドル 9.5mm用 ・T型ドライバーハンドル 6.3mm用 ・エクステンションバー 75mm ・スパークプラグ 16、21mm ・ソケットアダプター(9.5mm→6.3mm) ・9.5mm角ソケット 9、10、11、12、13、14、15、17、19mm ・6.3mm角ソケット 4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10mm ・ゴールドドライバービット (-)4mm、(-)5mm、(-)6mm、 (+)No.1、(+)No.2(3本)、(+)No.3 ・コンビネーションレンチ 8、10、11、12、13、14、15、17mm ・ミニレンチ 1/8、9/64、5/32、3/16、13/64、7/32、15/64、1/4 ・六角棒レンチ8本組 1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、5.5、6.0mm ・ラジオペンチ 150mm ・強力ニッパー 150mm ・モンキーレンチ 150mm ・ドライバー長軸 (-)8mm×200mm ・ミニドライバー (-)3mm×50mm ・ミニドライバー (+)No.1×50mm ・電工ペンチ ・圧着端子 ・自動車用テスター6V、12V、24V用 ・スキマゲージ 0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30mm ・エアーチェック自動車用 ・細工用ヤスリ金属用 ・ブラシ |
オープン | ¥4,694 |
|
カートは空です