| 画像 | 注文コード | メーカー品番 | 内容量 | セット内容 | 参考基準価格 | 販売価格(税込) | カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像: 2枚 |
C03336697 | 1143285 | 1セット(55点組) | 9.5mm角ラチェットハンドル ・6.3mm角スピンナーハンドル ・9.5mm角エクステンションバー 70mm ・9.5mm角スパークプラグソケット 16、21mm ・ソケットアダプター(9.5mm→6.3mm) ・6.3mm角ソケット 4、4.5、5、5.5、6、6.5、7、8、9、10、11、12mm ・9.5mm角ソケット 13、14、15、17、19mm ・ビットアダプター6.3mm角 ・ドライバービット (-)4mm、(-)5.5mm、(-)7 (+)No.1、(+)No.2(2本)、(+)No.3 ・ヘクスローブビット T-15、T-20、T-30 ・精密ドライバー (+)No.0、(-)1.4mm、(-)1.8mm ・六角棒レンチ8本組 1.5、2、2.5、3、4、5、5.5、6mm ・コンビネーションレンチ 10、13、14mm ・モンキーレンチ 150mm ・カッターナイフ ・ラジオペンチ ・ゴム脚ハンマー(小) ・金切鋸 ・金切鋸 替刃(2本) |
オープン | ¥3,255 |
|
カートは空です