1 件中 1 - 1 件

表示件数

千代田通商

スパッタ対策コイルホースタフコイル(標準継手1/4)

スパッタ対策コイルホースタフコイル(標準継手1/4)
代表画像です

特長|・火花や切り粉でも溶けません。・軽量で柔らかいポリウレタンホースの特徴はそのままです。・接続方法は従来と同じです。
常用使用圧力: 0.8MPa (8kgf/cm^2)
破壊圧力: 3MPa (30kgf/cm^2)
標準継手: ホースフィッティング・CHSカップリング
タフコイル (標準継手1/4)
(使用継手L=H5-G2FUN・S=H5-G2FN)

 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 内径×外径(Φmm) 最大使用寸法(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) カート
商品画像
画像: 2枚
C02119984 TC-805 1個 5×8 2500 ¥5,000 ¥3,623

出荷目安:当日

 
 
  1

カートは空です