2 件中 1 - 2 件

表示件数

旭硝子

アサヒクリン

アサヒクリン
代表画像です

特長|洗浄力・乾燥性に優れ、消防法や有機則(※有機溶剤中毒予防規則)にも該当しない取扱いに優しい溶剤です!
米国環境保護庁 成層圏オゾン保護賞「ベスト・オブ・ザ・ベスト」1997年受賞商品
浸透性:低表面張力・低粘度であるため、浸透性に優れており構造が複雑な精密部品の洗浄に適しています。
乾燥性:蒸発潜熱が小さいため、乾燥性に優れており乾燥機を使用しなくても高水準の仕上がりが得られます。
安全:有機則・消防法に非該当です。
環境:水質汚濁防止法に非該当です。
不燃性:引火点が無く、燃えません!
材料への影響:材料に対する影響が少ないため、多様な材質からなる電子部品の洗浄にも適しています。
洗浄力:優れた脱脂性能を持っています。
特別管理産業廃棄物ではありません。

用途|精密部品を洗浄されるお客様へ・・・AK-225は浸透性に優れているため、複雑な構造をしている精密部品の洗浄に最適です。また、金属・プラスチックなどの各種材料に対する影響が少ないので、多様な材質からなる各種電子部品の洗浄に有効です。また、乾燥性にも優れているので、乾燥機無しに高い水準の仕上がりが得られます。
(電子部品・半導体装置・液晶関連・光学部品・金属精密部品・樹脂成型品・医療用品・冷媒関連)

 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 沸点 凝固点 比重 参考基準価格 販売価格(税込) カート
商品画像
画像: 1枚
C06631624 AK-225 1本(1kg) 54℃ -131℃ 1.55(25℃) オープン ¥7,180

廃番

商品画像
画像: 1枚
C06631633 AK-225 1缶(25kg) 54℃ -131℃ 1.55(25℃) オープン ¥147,228

出荷目安:5日

 
 
  1

カートは空です