研究関連用品・実験用必需品

RSS RSS
1385 件中 1 - 20 件

表示件数

  1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  70   >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像
透明感があり、よく伸びる! 売れ筋サイズが安い!!
モノタロウ

¥48〜

特長|耐熱、熱水、薬品に対して優れた耐性。 オートクレーブ可。

用途|一般工業用向け

1日

(8種類の商品があります)
 
商品画像 タイガースポリマー

¥68〜

特長|耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-30〜+200℃です。 食品衛生法適合。 理化学研究分野で広く使用されております。

用途|理化学機器のチューブ 食品移送用ホース 耐熱用保護カバー 風呂用温水環境機器のホース 自販機用チューブ

1日 から 6日

(337種類の商品があります)
 
商品画像 アズワン

¥107〜

特長|-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。

1日 から 2日

(40種類の商品があります)
 
商品画像 中興化成工業

¥59〜

特長|フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。
耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。

1日

(26種類の商品があります)
 
商品画像 大阪魂

¥62〜

特長|ロート内側部のらせん形状の突起がフィルターの密着を防止するので、従来のロートと比べてろ過時間が大幅に短縮されます。 使い捨ても可能なコストになっています。

1日

(5種類の商品があります)
 
商品画像 大阪魂

¥863

特長|軽く押すことで、一定量の液が送り出され、出しすぎることもなく、ムダがありません。 液を出すために容器を傾けるなどの作業が不要になり、作業性が向上します。 揮発性の高い液体にも、空気に触れる部分が少なくなることから揮発を防ぎ、液体の無駄を省くことができます。

1日
 
商品画像 瑞穂化成工業

¥107〜

特長|ポリエチレン製なので、ボトルを絞ると液が出るようになっています。
横倒しになっても液モレしないノズルキャップ付。
食品に使用できます。

1日

(5種類の商品があります)
 
商品画像 KYOEI

¥647〜

特長|大型容器に移す時に便利な広口構造になっています。

1日

(5種類の商品があります)
 
商品画像 三宅化学

¥204〜

特長|薬品、食品用に適した耐酸性を持っています。 中がよく見え、衛生的です。 ドラム缶にセットしやすい耐酸性のポンプです。

用途|液体薬品、液体食用品用。

1日

(2種類の商品があります)
 
商品画像 サンプラテック

¥269〜

特長|液垂れ防止タイプの洗浄瓶です。
揮発性薬液の保存時の液垂れを防止します。エタノールやアセトンなどの揮発性薬液は保存時に容器内圧が上がり薬液が垂れますが、洗浄瓶キャップに装着している栓を緩めることにより圧力が逃げます。それにより、保存時の液垂れを防止することができます。
先端ノズルを取り外しすることにより、薬液注入量を大きくできます。先端ノズルは自由に取り外し可能になっており、取り外した先端ノズルは、洗浄瓶キャップの側面に装着しているノズルポケットに収納することができますので、紛失の恐れがありません。

1日

(3種類の商品があります)
 
商品画像 サンプラテック

¥247〜

特長|もっとも標準的な洗浄瓶。
キャップは広口で洗浄液が入れ易く、大変便利です。
先端ノズルは取り外し可能で、紛失防止のためにキャップ側面にノズルポケットが標準装備されています。

1日

(3種類の商品があります)
 
商品画像 HAKUAI(博愛社)

¥316〜

特長|<純白模造> 薬をのせる面は光沢のある滑らかな仕上げ、裏面は折る際に滑らないよう粗く仕上げてあります。 <特A模造> 表面の滑らかな純白模造に、さらにアイロン加工を施してあります。 <パラピン> 湿気を防止する効果のある透明な薬包紙です。 <硫酸紙> 気密性があり蒸発を防ぐ効果があるため、揮発性の薬品に適しています。

1日 から 6日

(16種類の商品があります)
 
商品画像 モノタロウ

¥4,633

特長|側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。

用途|研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに

1日
 
商品画像 エンテック(千羽鶴印)

¥148〜

特長|持ちやすいハンドルが付いたロートです。

1日

(3種類の商品があります)
 
商品画像 中興化成工業

¥550〜

特長|フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。
耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。

1日 から 4日

(28種類の商品があります)
 
商品画像 TRUSCO

¥194〜

特長|磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。

用途|センサーやモーター部品として。

1日 から 2日

(20種類の商品があります)
 
商品画像 モノタロウ

¥809

特長|静電気防止。シンナー、洗剤、フラックス対応 。使用量をコントロールできる。 毒気体発揮防止。 定量で溶剤を出すことができる。

1日
 
  1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  70   >>