農業機械

RSS RSS
673 件中 1 - 20 件

表示件数

  1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  34   >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 モノタロウ

¥1,285

特長|手動蓄圧式スプレーです。 ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。

用途|庭木の散水、消毒剤の散布に。

1日
 
商品画像 モノタロウ

¥1,285

特長|メッシュ軽量タイプで、作業負担を軽減!

用途|一般草刈用

1日

(2種類の商品があります)
 
商品画像 バンドー化学

¥820〜

特長|VベルトレッドSUは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。

用途|農業機械用

1日 から 5日

(101種類の商品があります)
 
商品画像 三ツ星ベルト

¥1,057〜

特長|特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。

用途|農業機械用Vベルト

1日 から 5日

(216種類の商品があります)
 
商品画像 ユタカメイク

¥95〜

特長|一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。
強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。

用途|刈払機等のスターターロープなど。

1日

(6種類の商品があります)
 
商品画像 バンドー化学

¥1,285〜

特長|VベルトレッドSUは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。

用途|農業機械用

1日 から 5日

(115種類の商品があります)
 
商品画像 三ツ星ベルト

¥809〜

特長|特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。

用途|農業機械用Vベルト

1日 から 6日

(137種類の商品があります)
 
商品画像 ダリヤ(マルハチ産業)

¥1,393〜

特長|業界初!蓄圧式の振り子ホース付なのでどんな角度からでもスプレーOK!角度を付けていても最後まで吸い上げます。 アルコール消毒にも使えます。但し、無水エタノールの場合は80%以下にうすめて下さい。

1日

(3種類の商品があります)
 
商品画像 セフティ3

¥582〜

特長|草刈用ナイロンコード。 小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。 チタニウムを含有することにより耐久性、柔軟性が優れており磨滅抵抗力が高くなります。 高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。

用途|草刈り

1日

(6種類の商品があります)
 
商品画像 フルプラ

¥5,389〜

特長|使いやすさと耐久性に優れます。 円錐状ノズルのため、ノズルを閉めると細かい霧で広範囲に散布し、緩めると霧が粗くなり風に飛ばされ難くなります。さらに緩めると直射になります。

用途|園芸用

1日 から 2日

(10種類の商品があります)
 
商品画像 ダリヤ(マルハチ産業)

¥1,933

特長|庭木や植物の病害虫の消毒や除草剤・液肥の散布等に最適、また潅水や環境衛生の為のアルコール消毒液散布などにもご使用になれます。マシン油・石灰硫黄合剤にも使えます。

1日
 
商品画像 セフティ3

¥3,985〜

特長|ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。
噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。
ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。
噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。
コンパクトになる伸縮ノズル、目詰まり防止フィルター、肩掛けベルトが付いています。

1日

(2種類の商品があります)
 
商品画像 ツムラ(津村鋼業)

¥3,121

特長|とにかく石に強い。進化した切れ味。 従来のナナメ埋込に比べ、2段ロー付埋込のためチップが非常にはずれにくい。 強硬岩石対応特殊チップ使用により、チップの欠けを極限に軽減し、驚異の耐衝撃性能を実現。 大型チップで研磨が繰り返し可能。

用途|下刈、草刈用

1日

(2種類の商品があります)
 
1日

(2種類の商品があります)
 
商品画像 BIGM(丸山製作所)

¥863〜

特長|ホースのねじれを防ぎます。

1日

(2種類の商品があります)
 
商品画像 BIGM(丸山製作所)

¥939〜

特長|最高圧力5MPa(50kgf)までの動力噴霧機に使えます。

1日

(7種類の商品があります)
 
商品画像 セフティ3

¥593〜

特長|穀物や液体を移したり、水やり等幅広い用途に使用可能です。
腐食を防ぐアルマイト加工処理品。

用途|噴霧作業補助用品

1日

(3種類の商品があります)
 
商品画像 BIGM(丸山製作所)

¥1,933〜

特長|ノズル、ホースの脱着が簡単にできます。

1日

(2種類の商品があります)
 
商品画像 アイリスオーヤマ

¥3,985〜

特長|シングルノズルの電池式噴霧器です。 高精度・耐摩耗性に優れたカーボンギア採用の改良型パワーポンプを搭載しています。 ロングノズルは本体付属の延長パイプを取り付けることで、最大110cmまで伸ばすことができます。

用途|殺虫剤散布に。

1日

(2種類の商品があります)
 
  1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  34   >>