分溜・分離・抽出・ろ過

RSS RSS
167 件中 1 - 20 件

表示件数

  1   2   3   4   5   6   7   8   9  >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 ADVANTEC

¥390〜

特長|定性濾紙のなかでは、厚く、濾過速度の速い濾紙です。
沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられる濾紙です。
JIS P 3081〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される2種に相当します。
αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。

用途|一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭など)

1日 から 5日

(13種類の商品があります)
 
商品画像 ADVANTEC

¥337〜

特長|定性濾紙のなかでは濾過速度の速い濾紙です。 水酸化鉄のような粗大沈殿物の濾過に適します。 JIS P 3801[ろ紙(化学分析用)]に規定される1種に相当します。 αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。

用途|染色試験、粘稠液の濾過(油・果汁など)

1日

(13種類の商品があります)
 
商品画像 ADVANTEC

¥1,000〜

特長|微細な沈殿物のろ過に適しています。
JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Cに相当します。
αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。
塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、制度のよい定量分析ができます。
定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。

用途|微細な沈殿物(硫酸ストロンチウム、硫酸バリウム、クロム酸水銀など)のろ過
細菌試験のろ過

1日

(7種類の商品があります)
 
商品画像 アーテック(学校教材・教育玩具)

¥291〜

特長|一般目的に最も多く使われています。

1日

(5種類の商品があります)
 
商品画像 ADVANTEC

¥1,306〜

特長|水と有機溶剤の分離を目的とし、強いはっ水性を持つ濾紙です。 水相は保持し、有機溶剤は通過するので、従来使用されている分液漏斗に代わり、液相を分離できる濾紙です。 分析用濾紙と同じ方法で、円錐型漏斗に濾紙を置き、混合した二相の液を直接注ぎ込めば、簡単に分液が行なえます。 従来の分液漏斗に比べ、抽出に要する時間は短く、いままで分液漏斗では困難であった固形物の濾別も行なうことができます。 水よりも重い有機溶剤にも、使用可能です。 両相を攪拌混合し、漏斗にセットした濾紙に注ぎ込むことで、分離できます。分液漏斗のように、両相が二層に分かれるまで、持つ必要はありません。

1日 から 6日

(5種類の商品があります)
 
商品画像 ADVANTEC

¥3,553〜

特長|極微細な硼珪酸塩ガラス繊維に有機バインダー(アクリル樹脂)処理し、強度を高め、取り扱いやすくしました。 吸湿性が小さく、乾燥により恒量になりやすく、寸法安定性にも優れています。 孔径は約1μm。 β線式大気粉塵連続測定装置のテープサンプラーとして用いられます。

1日 から 5日

(2種類の商品があります)
 
商品画像 スリーエム(3M)

¥1,717

特長|密度勾配を持つ、硬い構造の深層ろ過型フィルターカートリッジです。 粘度の高い溶液のろ過にも適しています。

用途|工業用水、塗料、インキ、各種工業油等

1日 から 5日

(10種類の商品があります)
 
商品画像 ADVANTEC

¥1,285〜

特長|定量ろ紙の中では、最もろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過が適しています。
JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Aに相当します。
αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。
塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。 適合ロートは目安です。

用途|粗大な沈殿物(水酸化鉄、水酸化アルミニウム、酸化ケイ素など)のろ過
鋼中ケイ素の定量分析
電解分析、比色分析、光学器械試験の溶液ろ過

1日

(4種類の商品があります)
 
商品画像 ADVANTEC

¥1,000〜

特長|ろ過速度・沈でん保持性は中位。
最も広範囲な沈でん物ろ過用。

1日 から 5日

(5種類の商品があります)
 
商品画像 Whatman(ワットマン)

¥10,530

特長|インキュベーターやファーメンターのベント用フィルターです。 疎水性処理済のガラス繊維濾紙を使用しているので、低背圧で高流量です。 ガラス繊維の崩れを防止するためのラミネート加工を施しています。 オートクレーブ滅菌が可能です。

用途|ガスのラインフィルター ガスの粒子除去

1日
 
商品画像 Merck(メルクミリポア)

¥7,898〜

特長|PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。 PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。 溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。 吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。

1日 から 4日

(5種類の商品があります)
 
商品画像 Merck(メルクミリポア)

¥12,839〜

特長|IPA(イソプロパノール)洗浄済で、溶出を抑えたHPLC前処理に適したフィルターです。 UV-吸収による抽出物の試験を実施し、HPLC証明書を添付しています。

1日 から 3日

(6種類の商品があります)
 
商品画像 ADVANTEC

¥832〜

特長|化学的な処理を施し、ろ紙の表面を硬化させているため、紙質が強靭で表面平滑性に富み、繊維の離脱がほとんどありません。
加圧、減圧濾過に適しています。
比較的酸、アルカリに耐性があり、微細な沈殿物を補修します。
JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される4種に相当します。
αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。

用途|ろ紙表面での沈殿物採取、微細な硫酸バリウム、コロイド状の水酸化アルミニウムなどのろ過

1日 から 5日

(6種類の商品があります)
 
商品画像 ADVANTEC

¥1,285〜

特長|定量濾紙として、一般的に使用される濾紙です。
沈でん保持性はNo.5Bより優れています。
α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。
純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ素水素酸による複酸処理を行い、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。

用途|研究・開発・品質管理・水質分析

1日 から 5日

(5種類の商品があります)
 
商品画像 Whatman(ワットマン)

¥537〜

特長|一般的な定性ろ過分析に広く使われているろ紙グレードです。粒子保持能と流速は中程度です。

用途|溶液からの沈殿(不純物)除去(例:硫酸塩、シュウ酸カルシウム(加熱状態)、炭酸カルシウム) 農業分野:土壌分析、種子検査 食品分野:固形食材の分離、液体の抽出 定性分析の基礎学習 大気汚染モニタリング

1日 から 6日

(8種類の商品があります)
 
商品画像 Merck(メルクミリポア)

¥13,487〜

特長|ろ過面積が大きく、耐圧も高いので低圧力で迅速なろ過滅菌を実現します。 ろ過面積が大きくなり、流量と処理能が向上しました。さらに、シリンジを押すために必要な圧力が小さくなり、溶液のろ過がより楽になりました。 ハウジング外周は色コード標識にし、中のメンブレンが明確にわかるようにしています。 1000kPaのハウジング耐圧を有し、従来よりも早く溶液をろ過できます。

用途|細胞培養全般。 タンパク吸着が問題とならない場合の、水、バッファー、溶解した抗生物質、アンプル入り薬液、菌体毒素、防腐剤、アレルギー製剤、およびその他水溶液の清澄化。

1日 から 2日

(5種類の商品があります)
 
商品画像 仁礼工業

¥10,530〜

特長|高い寸法精度を有し、優れた耐圧性と耐薬品性があります。

用途|液体クロマトグラフ専用。

2日

(6種類の商品があります)
 
商品画像 ADVANTEC

¥13,762

特長|粒子除去、ろ過滅菌用として、広く使用されています。
微生物に対し不活性なため、コロニーの発育性などに影響を与えません。
培地の浸透性がよく、微生物の培養に適しています。
取り扱いやすく、オートクレーブ滅菌やエチレンオキサイドガス滅菌に耐え、罫線のゆがみなどの変形がありません。

用途|水系の粒子除去、濾過滅菌

1日
 
商品画像 ADVANTEC

¥579〜

特長|性質はNo.1に近く、紙面の凹凸をつけたクレープ状のろ紙。
粘稠液のろ過や迅速ろ過用。

1日 から 5日

(4種類の商品があります)
 
  1   2   3   4   5   6   7   8   9  >>