切削工具・研磨材

RSS RSS
13276 件中 1 - 20 件

表示件数

  1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  664   >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 レヂトン

¥939〜

特長|瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!

用途|ステンレス・金属の切断用

1日

(11種類の商品があります)
 
商品画像 モノタロウ

¥528

特長|電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。

1日

(10種類の商品があります)
 
商品画像 モノタロウ

¥172

特長|空砥ぎ専用のシートです。 目詰まりやからみが少なく、耐久性に優れています。

用途|金属塗装面、木工生地の研磨などに。

1日

(8種類の商品があります)
 
商品画像 TRUSCO

¥268〜

特長|耐久性の高いCwtの紙に油含浸処理をしており耐水性にも優れ、ハードな作業から 仕上げまで幅広く使用できます。 シリコンカーバイト砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。

用途|金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の研磨。木工・ガラスなどの工作。 自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。

1日

(14種類の商品があります)
 
商品画像 スリーエム(3M)

¥204〜

特長|曲面によくなじむ柔軟性、クッション効果によるなじみ性。 目づまりしにくく、水洗いも可能です。 適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布・接着した弾力性のある研磨材です。
優れた研磨能力。

用途|木工家具等の仕上げ研磨 金属塗装肌研磨 塗膜の剥離作業 ヘアライン 陶器等の汚れ落とし

1日

(10種類の商品があります)
 
商品画像 イシハシ精工

¥409〜

特長|高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。 ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。 先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。

用途|被削材:ステンレス鋼、難削材、合金鋼、一般鋼、軟鋼。

1日 から 5日

(121種類の商品があります)
 
商品画像 男前モノタロウ

¥1,501

特長|特許ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち!

用途|ステンレス、鉄工用 アングル、丸棒、薄板鉄板、チャンネル鋼、異形鉄筋、小径パイプ

1日
 
商品画像 モノタロウ

¥172

特長|日本製のペーパーを使用し中国で製造した為コストダウンに成功しました。 砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。 空冷効果が働き大きな熱を与えません。 騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。 耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5〜6倍の耐久性があります。 研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。 安全性に優れています。

用途|バリ取り サビ、塗料落とし キズ取り スパッタ取り 鉄の研削研磨

1日

(9種類の商品があります)
 
商品画像 早坂精密工業

¥215〜

特長|一般的なタップであらゆる方面で使用されています。

1日 から 5日

(74種類の商品があります)
 
商品画像 スリーエム(3M)

¥269〜

特長|日本製製品として40年近くの実績があり、多くの方からご支持を頂いている研磨パットです。高いリピート率で抜群の信頼性・安心感があります。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。

用途|サビ取り すり傷ぼかし(万能型)

1日

(3種類の商品があります)
 
商品画像 SK-11

¥366〜

特長|穴あけスピードは約3倍。独自の刃先形状により切削抵抗が大幅に軽減し充電工具のバッテリーの消耗も軽減します。

用途|鉄、ステンレス、アルミ、木材、樹脂

1日

(29種類の商品があります)
 
商品画像 男前モノタロウ

¥258

特長|Made in Japanの高品質商品です. 砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。 空冷効果が働き大きな熱を与えません。 騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。 耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5〜6倍の耐久性があります。 研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。 安全性に優れています。

用途|バリ取り サビ、塗料落とし キズ取り スパッタ取り 鉄の研削研磨

1日

(9種類の商品があります)
 
商品画像 モノタロウ

¥247〜

特長|J型は先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくい所でも使用できます。

1日

(3種類の商品があります)
 
商品画像 FUJI STAR(三共理化学)

¥75〜

特長|汚れ・さわりキズ等がつきにくい。 カール(丸まること)しにくい。 水研ぎ(水に濡らした研磨)に強く、きれいに仕上がります。 空研ぎ(水を使わない研磨)にも使用できます。

1日

(10種類の商品があります)
 
商品画像 モノタロウ

¥971

特長|もっとも標準的なタイプで、あらゆる用途に使われている万能型の製品です。
鋼板やパイプのサビ取り、汚れ取り、アルミ製品のすり傷のぼかしはもちろんヘアライン、塗料コート、ラミネート前の粗面化などにも広く使われています。

用途|サビ落とし すり傷ぼかし(万能型)

1日
 
商品画像 日本レヂボン

¥193〜

特長|三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性) コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。 切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。 安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。 砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。 特殊製法による優れた剛性は博物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。 抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。

用途|一般鋼・ステンレス鋼用

1日

(7種類の商品があります)
 
商品画像 日本磨料工業

¥379〜

特長|乳化性液状金属磨きです。 あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します。 特にステンレスに最適です。

用途|アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど

1日

(5種類の商品があります)
 
商品画像 モノタロウ

¥107〜

特長|粒度が豊富で、研削から研磨まで作業にあった粒度を選定していただけます。 ワークの形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。 加工時の金属音や騒音が軸付砥石と比べて極めて小さいです。

用途|金型の研磨作業に最適です。穴あけ作業等のバリ取り、微細なキズ消し、光沢出しに。

1日

(21種類の商品があります)
 
商品画像 ニコテック

¥1,501〜

特長|高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。

用途|軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか

1日 から 5日

(59種類の商品があります)
 
  1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  664   >>