溶接用品

RSS RSS
964 件中 1 - 20 件

表示件数

  1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  49   >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 神戸製鋼

¥1,609〜

特長|溶接時に発生するヒューム量を同タイプ溶接棒に比べ約30%低減したライムチタニヤ系溶接棒です。 再アーク性・ビードの伸びも良く、スラグ剥離にも大変良く優れた溶接棒です。 被覆の可とう性が良好ですから曲げて使用できます。 難吸湿タイプなので、通常の保管状態では乾燥を省略できます。(過度に吸湿すると作業性劣化のほかピットが発生することがありますので、70〜100℃で30〜60分の乾燥を行って下さい)

用途|軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建築などの一般建造物の溶接

1日

(8種類の商品があります)
 
商品画像 モノタロウ

¥917〜

特長|ライムチタニヤ系溶接棒で、再アーク、ビードの伸びも良く、全姿勢(立向、上向、下向)が可能で、作業効率も抜群です。

用途|車輌。橋梁、軽量鉄骨、建築など一般構造物の溶接

1日

(4種類の商品があります)
 
商品画像
国内メーカー提携品で品質も◎ 激安切断火口です!!
モノタロウ

¥539

1日

(3種類の商品があります)
 
商品画像 新富士バーナー

¥431〜

特長|新吸収体の採用とロング缶による容量アップの相乗効果で「低温時でも強力パワーを持続」業界No.1のスペックのプロ仕様ボンベ。

用途|本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ

1日

(2種類の商品があります)
 
商品画像 新富士バーナー

¥366〜

特長|プロパン混入により、強火力、安定、安全使用を実現。吸収体構造により、点火直後から逆さ使用が可能。

用途|本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ

1日

(2種類の商品があります)
 
商品画像 モノタロウ

¥3,121〜

特長|片面シリコンコーティング加工品。軽くて作業性に優れます。

用途|溶接・溶断時の火花養生シート、火花養生衝立、防火カーテン

1日

(3種類の商品があります)
 
商品画像 モノタロウ

¥4,093〜

特長|粉塵・公害の問題はありません。

用途|溶接火花養生シート、防火シート、耐炎カバー類

1日

(4種類の商品があります)
 
商品画像 ニチネン

¥420

特長|マイコンロシリーズ全機種対応。カセットガス式タイプ。

1日
 
商品画像 モノタロウ

¥1,933〜

特長|交直両用。TIG溶接用。アルミ溶接に最適です。 2%セリウム入り

1日

(3種類の商品があります)
 
商品画像 パナソニック溶接システム(Panasonic)

¥1,079〜

特長|低コスト要求の強いカスタマーに最適。1.25kg〜20kg巻のスプール巻きワイヤに適する。

用途|巾広い一般溶接に適す。 ロボット、自動機にも使用可。(比較的に低使用率の範囲で)

1日

(7種類の商品があります)
 
商品画像 イワタニ

¥615

特長|カセットこんろや暖房機、アウトドアなどマルチに使えるイワタニのカセットガス。

1日
 
商品画像 モノタロウ

¥1,285

特長|UV385(99.9%カット)機能付き。
レンズには硬化処理が施されており、耐擦傷性にも優れております。
めがね併用可。

用途|遮光度#2は室内・屋外用。
溶接作業時は#5(ガス溶接用)/#10(電気溶接用)を使用してください。

1日

(3種類の商品があります)
 
商品画像 モノタロウ

¥6,469〜

特長|軟鋼、高張力鋼用(490N/mm2)の高品質溶接ワイヤー。全姿勢溶接、薄板溶接に適します。

用途|自動車、船舶、配管、橋梁などの溶接に。

1日

(2種類の商品があります)
 
商品画像 東海

¥388

特長|これが元祖!これが定番! 使い切りタイプです。

1日
 
商品画像 モノタロウ

¥615〜

特長|携帯に便利な火口掃除針。 掃除針を本体ケースに収納できます。

1日

(2種類の商品があります)
 
商品画像 神戸製鋼

¥3,877〜

特長|軟鋼・490N/mm2級高張力、および低温用アルミキルド鋼の全姿勢溶接用の溶接棒です。 スラグが極めて少なく、作業性が非常に良好であり、美しいビード外観が得られます。 低温での衝撃値が優れており、原子炉の配管をはじめ各種パイプの全姿勢溶接や裏波溶接に適しています。 自動溶接機を使用することにより、中、厚板の多層盛り溶接にも適用できます。また、湯流れが良いため、薄板の溶接にも適しています。

用途|電力、電機、産業機械、造船、圧力容器、車両等の各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。

1日

(5種類の商品があります)
 
  1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  49   >>