はかり

RSS RSS
175 件中 1 - 20 件

表示件数

  1   2   3   4   5   6   7   8   9  >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 A&D

¥6,469〜

特長|1/2000の高分解能で細かく軽量 持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付) 低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易 大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示) 大きな軽量皿(230×190mm) 2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売) 取引・証明以外用

1日

(6種類の商品があります)
 
商品画像 A&D

¥9,601〜

特長|1/2000高分解能デジタルスケール。 クッキリ見やすい大型液晶表示。(文字高25mm) 取り外して水洗い可能なステンレス皿(別売、SK-10JA)の使用で、衛生的な計量が可能です。 オートパワーオフの省エネ設計。 空き容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋機能付きです。

1日

(2種類の商品があります)
 
商品画像 シンワ測定

¥5,389〜

特長|くっきり見易い目盛で読み取り易い秤です。 頑強設計で丈夫です。

用途|工場内・農作物・水産物など、色々な目方の計量に。

1日

(6種類の商品があります)
 
商品画像 A&D

¥39,852

特長|シンプル操作。電源を入れて計量物を載せるだけでOK。 RS232C(別売品)により、PCやプリンタとの接続が可能。 表示部の向きとポール取付部を、最適な位置に設定可能。 ジャスト1秒。計量物を載せたら約1秒で測定完了。計量効率大幅アップ。 1/6000の高精度。分解能は1/6000。精度の高い計量が可能。 26mmの大きな文字サイズ、見やすい大きな液晶表示。 2電源式。単2乾電池×4本(別売)とACアダプタ(標準付属品)が使用可能。 過不足・適量の確認。上限値、下限値の設定により、適量の確認が容易。

1日

(3種類の商品があります)
 
商品画像 シンワ測定

¥10,789〜

特長|高さが低いので重量物を載せる時に便利です。

用途|物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり

1日

(2種類の商品があります)
 
商品画像 新光電子(VIBRA)

¥3,013〜

特長|従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。 計量法やJIS等の規格に準拠しています。 軽量検定所等の基準器検査やJCSS登録時業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。

1日 から 2日

(10種類の商品があります)
 
商品画像 三光精衡所

¥4,309

特長|故障の少ない正確さを保つ手秤です。 国内にて調整、製造を行なっています。 取引証明に使えます。

1日
 
商品画像 カスタム

¥6,823

特長|上から水をこぼしても安心なシャワープルーフ(防滴)はかりです。重力加速度16エリア設定可能です。水準器・風袋機能付です。場所を選ばないスタイリッシュなデザインです。

用途|梱包や部品等の重量チェック厨房や水周りでの重量チェック

1日

(4種類の商品があります)
 
商品画像 ドリテック

¥5,389

特長|表示が見やすいバックライト付大画面液晶。地域重量加速度選択機能付。キャリブレーション(精度調整機能)付。水平調整できる脚付。オートパワーOFF機能付

用途|暗い場所でも見やすいバックライト付作業用スケール

1日

(2種類の商品があります)
 
商品画像 ドリテック

¥2,797

特長|コンパクトでもたっぷりはかれる5kg計。 バックライト付きの大画面。取外し可能で洗えるガラス皿。 触れるだけで操作できるタッチセンサーボタン。

1日

(2種類の商品があります)
 
商品画像 東京硝子器械(TGK)

¥6,577〜

特長|ケース入り。ピンセット(小)付き。

1日

(4種類の商品があります)
 
商品画像 シンワ測定

¥1,825〜

特長|目盛板が平面だから読み取りやすい 調整方法が一目で分かる0点調整ネジ

用途|宅配便、農作業、水産物などの様々な重さの計量に

1日

(5種類の商品があります)
 
商品画像 A&D

¥31,212〜

特長|軽量・コンパクト設計
バックライト付大型液晶、文字高16mm
2電源方式、ACアダプタ(付属)・本体内蔵型ニッケル水素充電池(EKW-09i 別売、15時間の充電で、約9時間の連続使用が可能)
RS-232Cインタフェース標準装備
g・個数・%モード ワンタッチ切換
コンパレータ表示、「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定・仕分けに便利
ステンレス製計量皿(SUS304)
ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
GLP・GMP・GCP・ISO対応出力(プリンタとの接続により可能)

1日

(7種類の商品があります)
 
商品画像 A&D

¥18,252〜

特長|ジャバジャバ洗えるIP67。水に浸して洗えます <水深1mに30分間の水没試験をクリア> 電源などのボタン部分は、破れたり壊れたりしないタッチセンサを採用。 中の汚れが見える透明プラスチック皿受け。 計量皿だけでなく、皿受け部分も外して洗浄することが可能。 見やすい3色カラーコンパレータ表示、5段階と3段階の設定可能。 約0.5秒の高速応答。 電池フタや足コマなどの各ネジが落ちない構造で安心。 風袋引き機能。 容器を乗せた状態でゼロ表示可能。 オートパワーオフ機能、5分以上動作しないと自動的に電源オフ。 白色バックライト付き液晶表示、文字高約26mm。 IP67:設置状態において水に対しては規定の圧力、時間で水中に没しても水が浸入しない。(水深1mに30分間)

用途|食品加工・厨房・各種製造ラインなど水のかかる場所に最適。

1日

(4種類の商品があります)
 
商品画像 新光電子(VIBRA)

¥7,549〜

特長|ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用標準分銅として最適です。

1日

(3種類の商品があります)
 
商品画像 ドリテック

¥2,905

特長|皿をはずしてそのまま水洗いできるのでお手入れ簡単!(※本体は洗えません。) ボタン、液晶がフラットなのでお手入れ簡単。 触れるだけで操作ができるタッチセンサーボタン。 2〜200gまでは0.1g、200〜500gまでは0.5g、500〜2000までは1g単位で表示できます。 ボタンひとつで容器の重さを差し引いたり、追加計量も簡単です。 オートパワーオフの省エネ設計。S字フック用穴付。

1日

(4種類の商品があります)
 
商品画像 A&D

¥10,789〜

特長|検定付(取引・証明用)
容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。
ケースは樹脂製で、汚れをふきとれる防滴構造。(JIS保護等級2準拠)
くっきり見やすい大型液晶表示。文字高25mm。
使用場所を選ばない2電源方式。(乾電池/ACアダプターは別売)
オートパワーオフの省エネ設計。

1日

(4種類の商品があります)
 
  1   2   3   4   5   6   7   8   9  >>