マグネット用品

RSS RSS
241 件中 1 - 20 件

表示件数

  1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  13   >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 モノタロウ

¥1,609〜

特長|磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。 ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。 底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。

1日

(3種類の商品があります)
 
商品画像 モノタロウ

¥1,933

特長|強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。

用途|耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。

1日
 
商品画像 モノタロウ

¥1,014〜

用途|図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます

1日

(5種類の商品があります)
 
商品画像 モノタロウ

¥4,093

特長|手元のスライド部を引くだけで吸着物が簡単にはずせます。 柄の長さは伸縮可能なので収納に便利です。

用途|散らばった金属片 クギ・ビス等の収集 金属と非金属の選別

1日
 
商品画像 モノタロウ

¥377

特長|マグネットで落ちた金属製品(小物)などを拾い上げるのに便利です。 先端径Φ7mmで、狭い隙間の物も拾い上げます。

1日
 
商品画像 モノタロウ

¥1,825

特長|磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。

1日
 
商品画像 モノタロウ

¥6,469

特長|強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。アームが150度 フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。 微動調節つきです。

1日
 
商品画像 下西製作所

¥1,778〜

特長|金属製(アルミ、ステンレス)のため堅牢で耐久性が高くなります。

用途|散乱したクギや混入した鉄片の回収、整理に。

1日

(2種類の商品があります)
 
商品画像 シンワ測定

¥2,905

特長|着脱式のマグネットなので、散らばった釘などの金属片の拾い集めが安全に素早くできます。
金属片を拾ってレバーを引くと、吸着した物が離れて落ちます。
柄が付いているので、立ったままでの作業や手の届かない場所にも使えます。
リサイクルの為に空き缶のスチール・アルミの選別にも使用できます。

1日
 
商品画像 TRUSCO

¥148〜

特長|図面、定規、型紙の押さえやメモホルダー、ケーブルハンガーなど広範囲に使用できます。

用途|備品の整理、ケーブル掛け等

1日

(3種類の商品があります)
 
商品画像 TRUSCO

¥90〜

特長|保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。

用途|スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。

1日 から 2日

(14種類の商品があります)
 
商品画像 カネテック

¥4,170

特長|強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。

用途|工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の測定器保持具として広く利用されています。

1日
 
商品画像 大阪魂

¥1,717〜

特長|手元のレバーを引っ張ると吸着物が離れます。簡単に釘やボルトなど鉄製品を収集できます。

用途|散らばった金属片収集、金属と非金属の選別

1日

(2種類の商品があります)
 
商品画像 シンワ測定

¥4,201

特長|頑丈なアルミボディ。
持ち上げるだけではなく取りまわしやすい形を追求しました。マグネットで金属片を拾ってレバーを引くだけで吸着したものが離れて落ちます。
極太のパイプ柄付Φ24mm。 最大3Kgまで吊り上げ可能。

用途|散らばった釘や金属片を拾い集めるのに使用。安全に素早く作業が出来ます。
リサイクルの為に空き缶(スチール・アルミ)の選別にも使用できます。

1日
 
商品画像 モノタロウ

¥1,079

用途|図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます

1日
 
商品画像 モノタロウ

¥2,365

特長|小型タイプなので狭い場所の使用に適しています。切替スイッチの操作でON/OFFの切替ができます。

用途|てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。

1日
 
商品画像 大阪魂

¥917

特長|LEDライト付きで暗い所でも使用可能(電池が内蔵されておりすぐに使用可能です)。先端部のマグネット付き。

1日
 
商品画像 モノタロウ

¥4,957

特長|小型タイプなので狭い場所の使用に適しています。 強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 アームが150度フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。

1日
 
商品画像 TRUSCO

¥7,350

特長|小型でロック機能付マグネットベース

1日
 
  1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  13   >>