ポンプ・送風機

RSS RSS
438 件中 1 - 20 件

表示件数

  1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  22   >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 男前モノタロウ

¥2,041

特長|電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。

用途|水・油などの給水に、建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽に

1日
 
商品画像 大阪魂

¥971

特長|ダイレクト・ドライブモーターにより、毎分約9Lの吸入・吐出量があり、給油がとてもスピーディです。 正確なストップセンサー付(自動停止装置付)オートストップタイプです。 塩ビを使用していないので、環境にやさしいエコロジー製品です。 吸油モーターが停止すると、チェックバルブの作用により、残油が吐出ホースと吸入管へ素早く戻るため、ポンプ本体の「つば部」から灯油の漏れがなく、本体や給油場所を汚すことがありません。

1日
 
商品画像 寺田ポンプ製作所

¥10,681〜

特長|異物通過径は6mm(ストレーナー穴径5mm)以下で使用できます。 残水位20mmまで使用できます。 25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます。 吐出口が配管ネジ(25mm)で配管接続も可能です。 本体を横置き使用することができます。 ストレーナはワンタッチで取り外しが可能ですので、お手入れが簡単です。 電源ケーブルは、「漏電遮断器」付で安全性も配慮されています。

用途|工場等の溜り水の排水に。 池の循環用に。 庭の植木の散水用に。 お風呂の残り湯を洗濯機での利用に。

1日

(2種類の商品があります)
 
商品画像 ナカトミ

¥6,469

用途|田畑、庭木などの散水に。 工場や現場等の排水作業に。 池水の循環、排水、散水に。

1日
 
商品画像 工進

¥8,305〜

特長|ドラム缶用ポンプとして最も手軽で、灯油などの低粘度油からA重油・マシン油などの中粘度用まで幅広く使用できます。

1日

(2種類の商品があります)
 
商品画像 大阪魂

¥11,772

特長|投込み湯沸器 冷たい水を、すぐお湯に!! いつでも、どこでも手軽に温水がつくれます。 汚れ落とし、洗車、刷毛洗い、板金塗装、左官工事、タイル工事、お掃除等のあらゆる水仕事にご使用いただけます。 ご使用方法は、ポリバケツ等に差し込んで電気を入れるだけ。 また、ポリバケツの底を痛めない安全設計になっています。

用途|水の加熱用

1日
 
商品画像 工進

¥10,357

特長|耐久性、ドラム缶約600本分! 使いやすい給油ガンノズル・吸入パイプ部にはメッシュストレーナー付。

用途|灯油・軽油専用

1日

(2種類の商品があります)
 
商品画像 工進

¥13,932

特長|ご使用に便利な受皿付きのポンプで、高粘度の移し替えに最適。ガソリンスタンドでの必需品として愛用されています。

用途|ギアオイル・エンジンオイル等の高粘度油。

1日
 
商品画像 工進

¥4,525

特長|ポリ缶(18L)へ約2分で給油!! 単一形4本使用(別売)で、約1000L(ドラム缶約5本分)使用可能(※揚程0mの場合)。

用途|灯油・軽油の移送に。

1日
 
商品画像 工進

¥2,581〜

特長|環境にやさしい工進のバスポンプ

1日 から 5日

(5種類の商品があります)
 
商品画像 キョーワ

¥12,852〜

特長|弁は高精度のステンレス(SUS 304)球弁を採用。 弁シートは取替可能にして交換は簡単です。 プランジャーパッキングはO リングNO.P-22 の規格品。 支点ピンは総てステンレス

1日

(5種類の商品があります)
 
商品画像 イワキ

¥11,583〜

特長|高性能小型マグネットポンプ。
液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。

1日 から 7日

(26種類の商品があります)
 
商品画像 フジマック

¥5,389〜

特長|スタンダードタイプ 特に冬場の作業現場に最適!(大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りetc) 容器に投込み使用できる簡単・便利な湯沸かし器

用途|大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りなど

1日

(4種類の商品があります)
 
商品画像 三相電機

¥8,305〜

特長|メーカー従来品と比べ、ポンプの効率を35%向上。小型、軽量化となり、騒音で5db低減、振動を50%低減しました。
軸封部のないポンプで、液漏れは無く樹脂製ですので、腐食性の高い特殊液の移送に適しています。
マグネットカップリング方式によるシールレスポンスで、ポンプ部の液漏れ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間も追放した、装置組込みに最適なポンプです。
ポンプ主要部はポリプロリレン製で、軸はセラミック、軸受はテフロン(ルーロン)、Oリングはフッ素ゴムといったケミカル用に適したものを使用し、液の汚染や電食現象もなく優れた性能を発揮します。ケミカル用としてごく一部を除いて酸、アルカリなどの化学液移送に使えます。

用途|冷却循環・海水循環・化学液(一部を除く)の循環
各種機械セット用・生簀・海水プラント

1日 から 7日

(14種類の商品があります)
 
商品画像 安永エアーポンプ

¥13,932〜

特長|従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、 エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。 省エネ 新型保護スイッチ(AP-60・80) アース工事不要

用途|浄化槽 養魚関係 ガスバーナー 空気清浄器 医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器) 各種工業関係

1日

(4種類の商品があります)
 
商品画像 八光電機

¥20,412

特長|接続は簡単:ヒーターと電源をつなぎ、センサーを入れるだけで温度コントロールができます。 操作も簡単:操作するスイッチは、温度設定の上昇スイッチと下降スイッチの2つのみ。(あとはマイコンが自動操作をしてくれます) 取付けも簡単:止め金具により固定、または吊り下げてもご使用できます。 広い温度をカバー:設定可能な温度範囲の、0℃〜750℃までを1レンジでカバーします。 優れた制御特性:マイコンだから安定したコントロールをお約束します。 出力側短絡保護装置:DG2Nは、負荷(ヒーター)をショートさせた場合に短絡保護装置が働き、安全に電源を遮断します。 負荷駆動用リレーの寿命をお知らせ:負荷駆動用リレーの寿命を超えて使用し続けると、焼損事故の原因になります。DG2Nは、リレーの開閉動作が20万回を超えると、通電中ランプが点灯時に細かく点滅して、寿命をお知らせします。

1日

(2種類の商品があります)
 
  1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  22   >>