電磁開閉器(マグネットスイッチ)

RSS RSS
32 件中 1 - 20 件

表示件数

  1   2  >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 富士電機

¥2,149〜

特長|国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。

1日

(26種類の商品があります)
 
商品画像 富士電機

¥6,469〜

特長|国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03〜N12形) 電気的耐久性200万回 IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6〜N16形)

1日

(16種類の商品があります)
 
商品画像 富士電機

¥3,229〜

特長|国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備

1日 から 6日

(143種類の商品があります)
 
商品画像 富士電機

¥1,825〜

特長|バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。 リセット方式の手動、自動切換えができます。 手動トリップができ、しかもトリップフリーです。 動作確認が容易です。 整定電流値の設定が容易です。 1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。

1日 から 7日

(30種類の商品があります)
 
商品画像 春日電機

¥1,825〜

特長|モータの始動・停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。

1日 から 5日

(10種類の商品があります)
 
商品画像 富士電機

¥539〜

特長|ワンタッチで補助接点の増設ができます。
ヘッドオンユニットは取付け面積を変更することなく補助接点の追加ができますので、制御盤の小形化に貢献します。
接触信頼性の高い双接点を採用することにより、DC5V、3mAの最小使用電圧、電流値を実現しました。

1日

(4種類の商品があります)
 
商品画像 戸上電機製作所

¥1,717〜

特長|ツイン接点の採用により補助接点の信頼性が向上 接点の保守点検が容易 電気的寿命(AC3)の200万回の長寿命を実現(12J〜35J) IEC・DIN規格準拠の35mm幅レールにワンタッチで取り付けられます。(6JC〜50J)

1日 から 7日

(24種類の商品があります)
 
商品画像 富士電機

¥5,929〜

特長|モータの正逆運転、プラッギング制動に最適です。 機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。

1日

(11種類の商品があります)
 
商品画像 三菱電機

¥2,473

特長|SD-Qシリーズ高感度コンタクタはトランジスタ出力(DC24V 0.1A)でダイレクト駆動できる小形、高性能の直流操作形コンタクタです。

1日
 
1日

(6種類の商品があります)
 
商品画像 富士電機

¥2,689〜

特長|バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。
リセット方式の手動、自動切換えができます。
手動トリップができ、しかもトリップフリーです。
動作確認が容易です。
整定電流値の設定が容易です。
1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。

1日 から 6日

(8種類の商品があります)
 
商品画像 富士電機

¥4,309〜

特長|モータの正逆運動、プラッギング制動に最適です。 機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。

1日 から 7日

(6種類の商品があります)
 
商品画像 富士電機

¥615〜

特長|コイルOFF時に発生するサージ電圧を吸収する素子(バリスタ、またはCR)を内蔵しており、電磁接触器、開閉器周囲の電子回路の誤動作、回路破壊等のサージ電圧の影響を抑制します。 電磁接触器、補助継電器のコイル端子に接続端子を共締めするだけで、簡単に取付けられ、取付面積も不要な省スペースタイプです。

1日

(16種類の商品があります)
 
1日 から 5日

(8種類の商品があります)
 
商品画像 パナソニック(Panasonic)

¥237

用途|ハイプロ小型押釦開閉器の埋込型に用いるプレートでスイッチボックスの埋込使用時に

1日
 
商品画像 戸上電機製作所

¥2,689〜

特長|ツイン接点の採用により補助接点の信頼性が向上 接点の保守点検が容易 電気的寿命(AC3)の200万回の長寿命を実現(12J〜35J) IEC・DIN規格準拠の35mm幅レールにワンタッチで取り付けられます。(6JC〜50J)

1日 から 5日

(15種類の商品があります)
 
商品画像 三菱電機

¥21,492〜

特長|モータの始動・停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。 補助接点は全シリーズツイン接点を採用し高信頼性を計っています。 国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および設定取得しています。

1日

(22種類の商品があります)
 
  1   2  >>