スイッチ

RSS RSS
825 件中 1 - 20 件

表示件数

  1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  42   >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 NKKスイッチズ(日本開閉器)

¥284〜

特長|小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。

1日 から 7日

(43種類の商品があります)
 
商品画像 IDEC(和泉電気)

¥399

特長|取付リングをゴムカバーで覆ったもので、押ボタンスイッチの防水性をより確実にします。
耐油性にも良好

1日

(4種類の商品があります)
 
1日

(10種類の商品があります)
 
商品画像 NKKスイッチズ(日本開閉器)

¥205

特長|防水キャップを装着することにより、パネル表面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への浸水はありません。また、パネル表面の可動部に油の付着やゴミなどが堆積するようなケースでもご使用になれます。スイッチに装着しても良好な操作感を保ちます。5色を取り揃えていますので、複数のスイッチをご使用になる場合、識別が容易になります。また、機器のデザイン向上へ貢献します。

用途|工作機械、輸送機器、建築・土木機器、食品機械、厨房機器等

1日

(5種類の商品があります)
 
商品画像 NKKスイッチズ(日本開閉器)

¥84〜

特長|トグルスイッチ用ON-OFF表記文字板です。

1日

(2種類の商品があります)
 
商品画像 アイマーク

¥474

用途|配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。

1日

(21種類の商品があります)
 
商品画像 IDEC(和泉電気)

¥420

特長|金属性取付リングをゴムカバーで覆った物で、押ボタンの防水性をより確実にします。(リングと同様に取り付けます。)
耐油性にも良好です。

1日

(4種類の商品があります)
 
商品画像 富士電機

¥647〜

特長|前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 充電部保護カバーを標準付属 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意

1日

(3種類の商品があります)
 
商品画像 オムロン(omron)

¥420〜

特長|長い電極棒が必要な場合は1mごとに接続ナットとロックナット(2個)で延長可能。

1日

(4種類の商品があります)
 
商品画像 オムロン(omron)

¥118〜

特長|長い電極棒を使用する場合に、電極棒同士が接触するのを防ぎます。電極棒の長さが1mごとに、ご使用下さい。

1日

(3種類の商品があります)
 
商品画像 オムロン(omron)

¥847〜

特長|しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。

1日

(15種類の商品があります)
 
商品画像 NKKスイッチズ(日本開閉器)

¥247〜

特長|軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 レバー倒れ角度が大きい(25°)ので、倒れ方向が明確になります。又レバーの頭部から押圧力が加えられても、下降防止機構のため内部機構に影響なく、品質は常に安定しています。 耐磨耗性と、耐アーク性に優れた特殊銀合金の接点は、高い接触安定性と、長寿命を保ちます。 端子間に複数の絶縁壁を設け、各端子間距離を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮します。 ケースの成形材料は、UL-94V-0認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性、絶縁性に優れた樹脂を採用し、長寿命、並びに低負荷から高負荷まで、高い性能効果を保ちます。 ケースカバーにステンレスを採用。耐蝕性能を高めるとともに、諸環境での安全性を高め、その用途を広めております。 各接点の周囲に内部絶縁壁を設けて、各端子間の絶縁性を高め、耐久性の向上を図っています。 可動接片受部が、可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性の向上を図っています。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 内部構造は寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢等が優れたシーソー方式を採用しています。

用途|OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等

1日 から 7日

(17種類の商品があります)
 
商品画像 オムロン(omron)

¥139〜

特長|超小形で3000万回の高耐久性
シンプルで安定した分割2枚ばねの採用により、3000万回の高耐久性を実現
動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ
UL、CSA、ENなどの安全規格を取得
はんだづけ端子

1日

(30種類の商品があります)
 
商品画像 オムロン(omron)

¥517〜

特長|電極棒、接続ナット、ロックナットを組合わせたセット形式です。

1日

(2種類の商品があります)
 
商品画像 NKKスイッチズ(日本開閉器)

¥565〜

特長|スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。 ストップリングによりレバーを保持し、レバーの下降を防止してOリング部からの浸水を防ぎます。 グリースおよびOリングは、耐オゾン性・耐寒性に優れた材料を使用しています。

1日 から 7日

(11種類の商品があります)
 
  1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  42   >>