電気計測器

RSS RSS
395 件中 1 - 20 件

表示件数

  1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  20   >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 三和電気計器

¥3,229

特長|4000カウント 厚さ8.5mmの超薄型手帳タイプ 容量、周波数、デューティ比測定 オートパワーオフ、データホールド、リラティブ機能付

1日
 
商品画像 タニタ

¥798

特長|大きくて見やすい表示。 本体の背面にはストラップ穴と立てられるスタンド付。 リピート機能付。

1日

(7種類の商品があります)
 
1日

(16種類の商品があります)
 
商品画像 日置電機(HIOKI)

¥3,121〜

特長|コンパクトなサイズで安全検電。感度調整機能付き(40〜80V)、最適な感度で検電。
電池消耗を確認できる電池チェック表示。
3481は手元を照らせるペンライト付き。被覆の上からでも検電できます。先端に絶縁樹脂を使用しているので短絡がありません。

用途|検電器

1日

(2種類の商品があります)
 
商品画像 日置電機(HIOKI)

¥4,633

特長|重さわずか60g、厚さ9.5mmのカードサイズ。 フルオートレンジでオートパワーセーブ機能付き。 Ω/導通レンジはAC500Vまで過電圧保護。

1日
 
商品画像 モノタロウ

¥5,173

特長|オートパワーオフ機能付-電源の切り忘れを防ぎます。最終動作後、10分で電源が切れます。交流電源が、10mA〜300Aまで測定可能。最小分解能10mA(0.01A)-高級タイプと比較しても劣りません。交流・直流電圧/抵抗計(Ω)も測定できます。オートレンジ-入力に応じて自動的に適切なレンジを選択します。携帯ケース付

用途|電気器具、機器などの故障診断のリペアマンの方、電気工事、自動車設備、電話工事などに。専門学校の教材にもクランプ機能とテスター機能が付いてるので最適です。

1日
 
商品画像 長谷川電機工業

¥2,948

特長|低圧交流専用検電器です。
独自の集積回路を内蔵。
電気作業のプロの使用に最適。
操作性抜群のニューデザイン。
先端に短絡のない導電性ゴム使用。
コードの上からでも検電可能。

1日
 
商品画像 カスタム

¥3,602

特長|直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗、導通チェック(ブザー付)、読み取りに便利なデータホールド機能付です。コンパクトサイズのデジタルマルチメータです。

用途|電気・電子回路の設計・検査・メンテナンス。屋内電気工事・電気設備の工事・メンテナンス。空調工事・自動車のメンテナンス。

1日
 
商品画像 カスタム

¥1,079

特長|小型軽量デジタルポケットテスター・レンジ切替えはロータリースイッチ式・交流直流電圧、直流電流、抵抗、ダイオードチェック、信号発生器、バッテリーチェック機能付

用途|電気・電子回路の検査メンテナンス用に・屋内電気工事、電気設備工事、自動車整備用に

1日
 
商品画像 三和電気計器

¥561

特長|テストリード棒の先端に差し込み用のワニグチクリップ CEマーク付き

1日
 
商品画像 三和電気計器

¥19,332

特長|JIS準拠の3レンジ切り替え式/目盛(スケール)は読みやすい3レンジ共通のシンプルなスケール/単発・連続が可能なテストスイッチ搭載/測定後は電圧を放電するディスチャージ機能搭載

用途|電気工事や設備機器のメンテナンス等

1日
 
商品画像 三和電気計器

¥8,413

特長|導通LED、バーグラフ機能搭載DMM。 6000カウント。本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計。 幅広い静電容量測定ファンクション付き(0.01nF〜3999μF) データホールド・レンジホールド機能付き。 6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き。 導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認。 テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き。 約16分で作動するオートパワーセーブ(解除可)

1日
 
商品画像 三和電気計器

¥5,389

特長|ハードケース一体型の優れた設定により振動に強くパネル面に傷が付きません。
テストリード直付の為測定準備に時間がかからず、紛失や抜け落ちることも無く安全です。
ケースの蓋はスタンド兼用で、裏側に密着させることも可能です。
また携帯に便利なハンドストラップもつけました。
操作性・携帯性がさらに向上したヘビーデューティーなテスタです。

用途|最大200MΩまでの高抵抗が測定可能。
0.01μ〜1000μFまでのコンデンサ測定可能。
抵抗測定は3Vの端子電圧でLEDのチェックが可能。
通常電池及びコイン電池のチェックも可能。

1日
 
商品画像 ドリテック

¥1,393

特長|水に強い5気圧防水。文字が見やすい大画面表示。滑りにくいラバーグリップ。取り外しできるネックストラップ付。 スプリットタイム計測機能付。時計機能付。カレンダー表示。アラーム機能付。

1日

(2種類の商品があります)
 
商品画像 長谷川電機工業

¥4,093

特長|交流直流両用で50Vの検電が可能。 音と光で確実確認。 小型で携帯便利(ポケットタイプ)。

1日
 
商品画像 ドリテック

¥852

特長|見やすい大画面表示(63×34mm)です。 「10分」「1分」「10秒」刻みで設定できます。 音量2段階(大・小)切替スイッチ付きです。 ひも通し穴、取り付け便利なマグネット付

1日

(2種類の商品があります)
 
商品画像 シチズン

¥2,365

特長|9時間59分59秒まで連続計測可能 最小計測単位1/1000秒表示 防雨タイプ

1日

(2種類の商品があります)
 
商品画像 佐藤計量器製作所

¥2,295

特長|スタートボタンが非接触式のため手をかざすだけで、タイマーのスタートとストップができます。手を触れず使用できるため衛生的です。感知距離は3cm以内。 時間になると5秒間音がなり、自動的に元の設定時間に戻ります。リピート機能付。 本体スタンド、裏面磁石、付属の取付板がついています。

1日
 
  1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  20   >>