ノギス・マイクロ・ダイヤル

RSS RSS
437 件中 1 - 20 件

表示件数

  1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  22   >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 モノタロウ

¥1,609〜

特長|カーボン製なので軽くて測定物にキズを付けません。 ゼロリセット付きなので比較測定も簡単に出来ます。 オートパワーオフ機能付です。

1日

(2種類の商品があります)
 
商品画像 ミツトヨ(Mitutoyo)

¥4,683〜

特長|最も一般的に使われているノギスです。本尺とスライダの間にゴミが入らない目盛面段付です。 本尺とスライダの頭部端面を0(ゼロ)基点(測定面)としていますので、 段差測定ができます。 標準ノギスでは外側、内側、深さ測定のほかに段差測定と4種の測定ができます。 バーニヤ目盛面の傾斜がゆるく(14°)、読み取りやすくなっています。

1日

(4種類の商品があります)
 
商品画像 モノタロウ

¥2,473

特長|標準型ダイヤルゲージで、0.01mmまで測定可能。

用途|平面の凹凸、軸振れ、直角度等の変位測定。

1日

(2種類の商品があります)
 
商品画像 ミツトヨ(Mitutoyo)

¥3,862〜

特長|外枠の外径Φ57mm、目量0.01mmの標準形ダイヤルゲージです。
リミット針、外枠クランプが標準付属されています。
外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。
ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。
超硬合金製測定子を使用しています。
大歯車には、磨耗、変形の少ないスレンレス鋼を採用しています。
オオイ板表面にハードコーティングを施し、耐傷性及び耐薬品性に優れています。
連続目盛。全測定範囲にわたって連続して読取りができるタイプです。変位量の大きい測定に便利です。

1日

(5種類の商品があります)
 
商品画像 モノタロウ

¥2,473〜

特長|標準マイクロメータです。 フレーム・塗装・定圧装置付 測定面は超硬合金チップ付です。

1日

(4種類の商品があります)
 
商品画像 モノタロウ

¥2,581

特長|マイクロメータを取り付けるための専用スタンドです。スタンドに取り付けることにより安定した測定が可能です。保持角度も調整できます。

1日
 
商品画像 シンワ測定

¥2,365〜

特長|ユニット部をスライドすると、ON/OFFスイッチを押さなくても起動します。 オートパワーOFF(無操作状態で約5分経過すると自動的に電源がOFFになります。)

1日

(2種類の商品があります)
 
商品画像 ミツトヨ(Mitutoyo)

¥13,824〜

特長|約2.4年の電池寿命を実現 滑り止め形状(凸形状)を新採用 ラチェットシンブル式(MDC-MXT/PXT) プラスチック部品に耐油性素材採用 統計的工程管理システムや計測システムに対応

1日 から 5日

(11種類の商品があります)
 
商品画像 シンワ測定

¥917

特長|小型タイプのノギスで携帯に便利です。

用途|外径測定 内径測定 深さ測定 段差測定

1日
 
商品画像 尾崎製作所(Peacock)

¥3,229〜

特長|目量0.01mmで、最も一般的なダイヤルゲージです。用途に合わせて豊富な器種によりご選択できます。
耐衝撃機構(ショックプルーフ)によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
外枠と内枠の隙間から、水や油の浸入を防ぐために、Oリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。
ステムは、SK焼き入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。
全機種リミットシールが標準付属されています。

1日 から 5日

(16種類の商品があります)
 
商品画像 モノタロウ

¥5,605

特長|ワークの寸法・平行度・芯出し、旋盤加工物の振れ等多種多様な測定ができます。

1日
 
商品画像 ミツトヨ(Mitutoyo)

¥5,875〜

特長|フレームは塗装。 定圧装置付。 測定面は超硬合金チップ付。 標準的なマイクロメーターです。 ・平面度:最大測定長300mm以下=0.6μm/最大測定長1000mm以下=1.0μm

1日

(2種類の商品があります)
 
商品画像 ミツトヨ(Mitutoyo)

¥12,528〜

特長|ゼロセット不要のABSデジマチックキャリパCD-Cシリーズに、太陽電池を搭載した究極のデジタルノギスです。
必要最低照度は60lx(ルクス)と、日常生活の明るさがあれば場所を選ばず、より広い範囲でご利用いただけます。
段差測定も可能です。

1日

(2種類の商品があります)
 
商品画像 ミツトヨ(Mitutoyo)

¥303〜

特長|標準的な測定子です。
替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。
測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)
超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。
溝なし

1日

(5種類の商品があります)
 
商品画像 シンワ測定

¥647

特長|軽量・コンパクトでストラップ穴付。携帯に便利です。 小さくてもデップスバー付。機能は充実しています。 丈夫で温度変化による伸縮が少ないポリカーボネート製。被測定物にキズを付ける心配も、使用・保管の際にサビの心配もありません。

用途|外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定

1日
 
商品画像 新潟精機

¥1,842〜

特長|デジタル表示で見やすく、ホールド機能付き。材質はプラスチック製なので軽量で簡単測定!

用途|深さの測定

1日

(2種類の商品があります)
 
商品画像 モノタロウ

¥11,772

特長|微動送りで微調整ができます。 スクライバは先端超硬チップ付です。(ケガキ作業可能)

1日
 
商品画像 シンワ測定

¥2,149

特長|外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定が出来ます。

用途|様々な寸法測定に使用するノギス

1日
 
  1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  22   >>