チューブ

RSS RSS
113 件中 1 - 20 件

表示件数

  1   2   3   4   5  ...  6   >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
1日

(5種類の商品があります)
 
商品画像 モノタロウ

¥431〜

特長|スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。

用途|配線整理に。

1日

(5種類の商品があります)
 
商品画像 住友電工

¥474〜

特長|UL224規格品 難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用) 柔軟

用途|電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護

1日

(16種類の商品があります)
 
商品画像 モノタロウ

¥237〜

特長|電線に巻きつけて保護できます。分岐も自由に設定できます。

用途|分岐の多い配線束、配線の整理などに。

1日

(6種類の商品があります)
 
商品画像 TRUSCO

¥596〜

特長|チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。

用途|コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。

1日

(9種類の商品があります)
 
商品画像 デンカエレクトロン

¥593〜

特長|線材・コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護に最適です。 この熱収縮チューブは、比較的低温で収縮しますので、収縮加工が容易に出来ます。

1日

(20種類の商品があります)
 
商品画像 住友電工

¥622〜

特長|RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。

用途|電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。

1日

(8種類の商品があります)
 
商品画像 デンカエレクトロン

¥431〜

特長|汎用的なビニールチューブです。 印字を鮮明に捺印できます。

1日 から 5日

(32種類の商品があります)
 
商品画像 JAPPY

¥2,581〜

特長|束線のわん曲部、ドアー渡り線、盤間渡り線などの保護に美しく、低工数で迅速に施工できます。
どの位置からも電線の取り出しができます。
容易に取付け、取り外しができ、何度も使用できます。
黒色は耐候性があります。

1日

(20種類の商品があります)
 
商品画像 住友電工

¥622〜

特長|RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。

用途|電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。

1日

(8種類の商品があります)
 
商品画像 デンカエレクトロン

¥895〜

特長|4:1の比率で収縮する熱収縮チューブです。比較的段差のある被物体に最適です。この熱収縮チューブは、強絶縁性であり、内側に粘着剤がついていますので防滴強化に適しています。金属線の水分からの 保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されている熱収縮チューブです。

1日 から 5日

(18種類の商品があります)
 
1日 から 5日

(32種類の商品があります)
 
商品画像 住友電工

¥334〜

特長|耐油性、耐薬品性に優れる

用途|電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護 各種パイプ類の防食、電食防止

1日

(14種類の商品があります)
 
商品画像 パンドウイット(PANDUIT)

¥1,047

特長|熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 使用用途によって2種類のエコノミーパックがあります。 黒色の収縮チューブが各サイズ少量づつ梱包されています。 機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。 UL、CSA認定品です。 MIL規格:AMS-DTL-23053

1日

(2種類の商品があります)
 
商品画像 デンカエレクトロン

¥377〜

特長|強い衝撃から線材を保護し、事務所内のコンピュータ配線の整理にも使用できます。
標準品は延長方向にスリット加工がほどこされていますので線材の収納作業が簡単にできます。
ワンタッチ式

1日

(9種類の商品があります)
 
商品画像 デンカエレクトロン

¥355〜

特長|NFLチューブは特殊製法で編み組みしていますので、ハサミでキレイにカットできる便利な伸縮チューブ(メッシュチューブ)です。 専用カッターが不要なので、どのような場所においてもスピーディーな保護結束が可能です。 カット部分は熱による溶着をしなくてもほつれることがなく、 カット時のきれいなカット状態を保持いたします。 耐摩耗性、耐薬品性、耐候性に優れ、極めて高い不変性を持っています。 伸縮性は自然径の2倍で、スタンダードタイプよりソフトでフレキシブルのため 光ケーブル等繊細な線材保護にも大変有効です。

1日 から 5日

(28種類の商品があります)
 
商品画像 デンカエレクトロン

¥528〜

特長|エコ系の難燃軟質熱収縮チューブです。 UL224、CSAC22.2に対応する製品です。 有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や重金属化合物が一切含まれておりません。 刻印した文字が安易には消えません。 電子機器、通信、自動車などさまざまな分野で広く使われています。

1日

(6種類の商品があります)
 
商品画像 住友電工

¥2,149〜

特長|UL224規格品 難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用)柔軟、金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能 耐油性、耐薬品性に優れる。

用途|段差の大きい電子部品の防水、電線分岐部の処理、電線接続部の絶縁保護

1日

(5種類の商品があります)
 
1日 から 5日

(32種類の商品があります)
 
商品画像 エレコム

¥388〜

特長|巻きつけるだけで、簡単にケーブルをひとまとめにできます。パソコン周りの配線整理・ケーブルの汚れ防止に最適です。

1日 から 4日

(8種類の商品があります)
 
  1   2   3   4   5  ...  6   >>