耐候タイプ

RSS RSS
26 件中 1 - 20 件

表示件数

  1   2  >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 ヘラマンタイトン(旧タイトン)

¥193〜

特長|屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。

1日

(13種類の商品があります)
 
商品画像 TRUSCO

¥158〜

特長|目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。
屋外使用に適しています。
スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。
サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。

用途|ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。

1日

(13種類の商品があります)
 
商品画像 スリーエム(3M)

¥139〜

特長|結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。
優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。

用途|屋外のケーブル・電線・配管の結束に。

1日

(13種類の商品があります)
 
商品画像 TRUSCO

¥93〜

特長|主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。

用途|ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。
屋外使用に。

1日 から 5日

(64種類の商品があります)
 
商品画像 芝軽粗材

¥312〜

特長|ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。
独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。
ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。

1日 から 5日

(9種類の商品があります)
 
商品画像 ヘラマンタイトン(旧タイトン)

¥291〜

特長|インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。 アイボリー色をお使いになりますと、白いビルの外壁や空調設備などの色になじみ、建物の美観を損ないません。

1日

(6種類の商品があります)
 
商品画像 TRUSCO

¥370〜

特長|結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能で再結束ができ経済的です。

用途|電線、ケーブルの固定、結束に使用できます。

1日

(9種類の商品があります)
 
商品画像 芝軽粗材

¥204〜

特長|ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。
独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。
ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。

1日 から 5日

(9種類の商品があります)
 
商品画像 パンドウイット(PANDUIT)

¥265〜

特長|耐熱・耐候性のある結束バンドです。 アイボリー色のため、外壁のベージュにもマッチして外観が美しく仕上げられます。

用途|一般電気工事、空調工事。

1日

(6種類の商品があります)
 
商品画像 パンドウイット(PANDUIT)

¥204〜

特長|電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。

用途|ワイヤー、ケーブルなどの結束

1日 から 5日

(59種類の商品があります)
 
商品画像 ヘラマンタイトン(旧タイトン)

¥2,149

特長|ガルバロックは、架台(ラックシステム)付近でのケーブル、配管の結束と固定のために開発されたインシュロックタイ(結束バンド)です。 軽い挿入抵抗で確実に固定できるヘッド構造を持ち、また、ストラップのエッジは、作業者や被結束物に負担がかからない滑らかなデザインです。

用途|ソーラーパネルの架台などをはじめとする建設鋼材周辺の結束に塩害の影響がある沿岸地域、山間部、降雪地域での使用に最適。

1日
 
商品画像 アックスブレーン

¥3,121〜

特長|高い引っ張り強度を持ち、自動ロック機構で素早く安全に、確実な結束が可能に! RoHS適合品。 耐候性、耐火性、耐酸性を持ち、屋内、屋外、地下埋設、海中等、厳しい環境にも対応!

用途|ステンレス結束バンド

1日

(5種類の商品があります)
 
商品画像 パンドウイット(PANDUIT)

¥4,201〜

特長|強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。

用途|電線、パイプなどの結束。

1日 から 2日

(22種類の商品があります)
 
商品画像 パンドウイット(PANDUIT)

¥4,093〜

特長|ガンマー放射線に強く、耐候性、耐紫外線性および耐薬品性に優れています。
テフゼルはU.L難燃性で94V-Oに適合しています。
-59℃から170℃までの厳しい環境での使用に適しています。

用途|石油精製工場、化学プラント、原子力発電所、耐薬品、耐熱を要求される場所。
屋外用。

1日 から 2日

(17種類の商品があります)
 
商品画像 デンカエレクトロン

¥161〜

特長|超耐熱結束バンドです。耐熱温度が180℃(連続使用可能12時間)と高温の為、高温を発生する炉まわり、ヒーターまわりの場所におけるケーブル・配線の結束には有効です。

1日 から 5日

(9種類の商品があります)
 
商品画像 TRUSCO

¥7,549〜

特長|耐候性、耐食性に優れています。
ステンレスであるため、錆びることもありません。

用途|各種過酷な環境の物の結束や固定用に。

1日 から 5日

(18種類の商品があります)
 
商品画像 パンドウイット(PANDUIT)

¥4,849〜

特長|耐薬品性に優れた材質で、屋内での使用に適しています。

用途|電線、ケーブル固定、結束。

1日 から 2日

(5種類の商品があります)
 
1日 から 3日

(5種類の商品があります)
 
商品画像 アックスブレーン

¥172〜

特長|ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束に幅広く使えます。地球に優しい、RoHS適合品。

用途|耐候性結束バンド。

1日 から 5日

(9種類の商品があります)
 
商品画像 エスコ

¥3,445〜

特長|カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件の下で充分な耐久性を要求されるところで使用できます。

1日 から 5日

(2種類の商品があります)
 
  1   2  >>