ベアリング/機械部品/キャスター

RSS RSS
6440 件中 1 - 20 件

表示件数

  1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  322   >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 三ツ星ベルト

¥448〜

特長|長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

1日 から 5日

(233種類の商品があります)
 
商品画像 マスオカ

¥17〜

特長|耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。

用途|オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。

1日 から 5日

(120種類の商品があります)
 
商品画像 エヌティーエヌ(NTN)

¥220〜

特長|ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

1日 から 5日

(20種類の商品があります)
 
商品画像 エヌティーエヌ(NTN)

¥246〜

特長|ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

1日

(14種類の商品があります)
 
商品画像 NOK

¥25〜

特長|Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。

1日 から 5日

(85種類の商品があります)
 
商品画像 マスオカ

¥19〜

特長|耐熱性と耐薬品性を持っている。

用途|耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。

1日 から 5日

(121種類の商品があります)
 
商品画像 三ツ星ベルト

¥679〜

特長|使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

1日 から 5日

(289種類の商品があります)
 
商品画像 バンドー化学

¥789〜

特長|スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。

1日 から 5日

(105種類の商品があります)
 
商品画像 エヌティーエヌ(NTN)

¥264〜

特長|ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

1日 から 5日

(28種類の商品があります)
 
商品画像 NMB(ミネベア)

¥312〜

特長|パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。

1日

(28種類の商品があります)
 
商品画像 NOK

¥28〜

特長|Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。

1日

(65種類の商品があります)
 
商品画像 NOK

¥46〜

特長|Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。

1日 から 5日

(88種類の商品があります)
 
商品画像 ツバキ・ナカシマ

¥45〜

特長|玉軸受(ボールベアリング)で自動車、家電機器、二輪車、一般機械の回転部分に使われます。

用途|ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル

1日 から 5日

(46種類の商品があります)
 
商品画像 エヌティーエヌ(NTN)

¥298〜

特長|ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

1日 から 5日

(24種類の商品があります)
 
商品画像 三ツ星ベルト

¥809〜

特長|断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。

用途|大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫

1日 から 5日

(96種類の商品があります)
 
1日 から 5日

(14種類の商品があります)
 
商品画像 エヌティーエヌ(NTN)

¥302〜

特長|ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

1日

(19種類の商品があります)
 
商品画像 武蔵オイルシール工業

¥215〜

特長|形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。
機器の小型、軽量化にも役立ちます。
回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。

用途|自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。

1日 から 5日

(366種類の商品があります)
 
商品画像 NOK

¥14〜

特長|シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。

1日 から 5日

(323種類の商品があります)
 
  1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  322   >>