空調・電設資材

RSS RSS
4589 件中 1 - 20 件

表示件数

  1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  230   >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 三菱電機

¥4,849

特長|反射笠によって効果的に配光します。上方向に逃げる光を受け止め、効率よく照らします。 反射板が光を下方に反射させ、ランプのあかりとプラスされるため、机上面の照度がアップ。必要な場所に必要なあかるさを提供します。学校の教室での使用にも適しています。 1台の器具で、100〜254Vの電圧をカバー。電圧・Hzの確認が不要です。

用途|工場内照明・学校・倉庫内照明・階段通路照明

1日
 
商品画像 テンパール工業

¥2,581

特長|おそろしい漏電からあなたをガード! ワンタッチ取り付けで電気工事不要!

用途|洗濯機・電子レンジ・エアコン、日曜大工の電動工具、水中ポンプや庭園灯・イルミネーション、自動販売機・ショーケース・アイスボックス。こんなところの電気製品をお使いのコンセントに取り付けてご使用ください。

1日

(3種類の商品があります)
 
商品画像 ネグロス電工

¥291〜

特長|一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。

1日 から 7日

(17種類の商品があります)
 
1日

(2種類の商品があります)
 
商品画像 モノタロウ

¥2,797〜

特長|スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。

用途|電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。

1日

(2種類の商品があります)
 
商品画像 未来工業

¥301〜

特長|キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 MFSK型は接続も解除も一発でOK!

用途|ボックスとPF巻との接続に使用します

1日

(4種類の商品があります)
 
商品画像 日東化成工業

¥1,025

特長|粘着性に優れ伸びの良い不乾性タイプです。 きめが細かく、手にベトつかない為、薄く延ばして使用でき、作業が簡易に行なえます。 気密性に優れています。 肉やせや、しわの発生、亀裂、劣化等著しい経時変化はありません。 無溶剤タイプの為、刺激臭がありません。

用途|電材、空調関連及び自動車、弱電、車輪等の防水用

1日
 
商品画像 JAPPY

¥507

特長|気密・水密・防水・防虫等を求められるちょっとした隙間への埋め戻し用として手軽に取り扱っていただける不乾性のパテです。
表面が滑らかに仕上げられます。
無溶剤型ですから肉痩せすることはありません。
無石綿(ノンアスベスト)の製品です。
手にベトつかず作業性がよい。
ハロゲン・重金属・環境ホルモン等々、害になる物質は含んでいません。
密着タイプの為、取替え・補修が簡単にできます。

用途|電車・船等の各種の線や管が通る隙間の気密・防湿・防水・防虫用。
建物のすきまの気密・防湿・防水・防虫用。
電気機器や機器の各種の線や管が通る箇所のすきまの気密・防湿・防虫用。
草木の剪定部や接木をした箇所の保護。
その他、あらゆる産業分野の防蝕・防錆の為、不乾性を求める空隙箇所。

1日

(2種類の商品があります)
 
商品画像 ネグロス電工

¥139〜

特長|パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。

1日 から 5日

(44種類の商品があります)
 
商品画像 因幡電工

¥85〜

特長|不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのクーラー配管用シールパテです。

1日

(2種類の商品があります)
 
商品画像 ネグロス電工

¥969〜

特長|ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。
ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。

用途|電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。

1日 から 5日

(26種類の商品があります)
 
商品画像 パナソニック(Panasonic)

¥971〜

特長|ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。 耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)

1日

(7種類の商品があります)
 
商品画像 イワブチ

¥150〜

特長|ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。

1日

(10種類の商品があります)
 
商品画像 ネグロス電工

¥75〜

特長|引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。
エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。

用途|形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。

1日 から 7日

(13種類の商品があります)
 
商品画像 男前モノタロウ

¥129〜

特長|耐薬品性・耐候性に優れています。

用途|ルームエアコン室外機取付台

1日

(2種類の商品があります)
 
商品画像 三菱電機

¥4,093

特長|反射笠によって効果的に配光します。上方向に逃げる光を受け止め、効率よく照らします。 反射板が光を下方に反射させ、ランプのあかりとプラスされるため、机上面の照度がアップ。必要な場所に必要なあかるさを提供します。学校の教室での使用にも適しています。 1台の器具で、100〜254Vの電圧をカバー。電圧・Hzの確認が不要です。

用途|工場内照明・学校・倉庫内照明・階段通路照明

1日
 
  1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  230   >>