電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品

RSS RSS
7568 件中 141 - 160 件

表示件数

<< 1  ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12  ...  379   >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 モノタロウ

¥4,309〜

特長|作業性がよく、発煙も少ない。

用途|電気・電子機器の配線、接続に

1日

(3種類の商品があります)
 
商品画像 河村電器産業

¥588〜

特長|軽くて扱いやすく、価格も手頃な樹脂製ボックスです。 耐衝撃性に優れています。 ドアは簡単にボディーと分離できます。 ねじや南京錠による施錠が可能です。 遅燃性樹脂を使用しています。 軽量で穴あけ加工が容易です。

1日

(9種類の商品があります)
 
商品画像 未来工業

¥2,149〜

特長|ラッチェット式で簡単、確実に固定できる締付金具付の丈夫なステンレス製バンドですから、ポール、柱等にガッチリ固定できます。

1日

(3種類の商品があります)
 
商品画像 春日電機

¥960〜

特長|露出形は、屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。 電動機の運転・停止用です。 ケースがプラスチック製なのでアースを取る必要がありません。

1日

(4種類の商品があります)
 
商品画像 日本圧着端子製造(JST)

¥102〜

特長|実績のあるボックス型リーフコンタクト・小型大容量コネクタ・確実な接触保持

1日

(9種類の商品があります)
 
商品画像 フエニックス・コンタクト

¥593〜

特長|フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。
この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。

1日

(11種類の商品があります)
 
商品画像 パナソニック(Panasonic)

¥669〜

特長|延長コードにも、ザ・タップXの安全設計を搭載。 一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガード。

1日

(10種類の商品があります)
 
商品画像 IDEC(和泉電気)

¥399

特長|取付リングをゴムカバーで覆ったもので、押ボタンスイッチの防水性をより確実にします。
耐油性にも良好

1日

(4種類の商品があります)
 
商品画像
ステップルのパイオニア
カワグチ

¥215〜

用途|電気配線

1日

(3種類の商品があります)
 
商品画像 富士電機

¥1,825〜

特長|バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。 リセット方式の手動、自動切換えができます。 手動トリップができ、しかもトリップフリーです。 動作確認が容易です。 整定電流値の設定が容易です。 1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。

1日 から 5日

(30種類の商品があります)
 
商品画像 リーベックス

¥971

特長|電気器具をくり返し何回でも、自動でON/OFFできます。 15分単位で、最大94動作まで 毎日くり返します。 自動でオン/オフ。電気の節電にもなります。 留守中に照明器具やテレビをつけたり消したりできます。

用途|屋外灯やイルミネーションのスイッチに。観賞用の水草の飼育に。留守中の照明器具やテレビに。防犯用カモフラージュとして。

1日
 
商品画像 パナソニック(Panasonic)

¥1,036〜

特長|多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。 マグネット付きだから仮固定も簡単です。 熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。 容易に抜けない抜け止めタップ。横口キャップの連接も可能。

1日 から 2日

(18種類の商品があります)
 
商品画像 モノタロウ

¥1,393〜

特長|ケーブル保護チューブです。 ホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。 色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっています。

用途|盤内配線の保護、各種ハーネスの結束等。

1日

(14種類の商品があります)
 
商品画像 NKKスイッチズ(日本開閉器)

¥247〜

特長|軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 レバー倒れ角度が大きい(25°)ので、倒れ方向が明確になります。又レバーの頭部から押圧力が加えられても、下降防止機構のため内部機構に影響なく、品質は常に安定しています。 耐磨耗性と、耐アーク性に優れた特殊銀合金の接点は、高い接触安定性と、長寿命を保ちます。 端子間に複数の絶縁壁を設け、各端子間距離を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮します。 ケースの成形材料は、UL-94V-0認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性、絶縁性に優れた樹脂を採用し、長寿命、並びに低負荷から高負荷まで、高い性能効果を保ちます。 ケースカバーにステンレスを採用。耐蝕性能を高めるとともに、諸環境での安全性を高め、その用途を広めております。 各接点の周囲に内部絶縁壁を設けて、各端子間の絶縁性を高め、耐久性の向上を図っています。 可動接片受部が、可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性の向上を図っています。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 内部構造は寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢等が優れたシーソー方式を採用しています。

用途|OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等

1日 から 7日

(17種類の商品があります)
 
商品画像 TRUSCO

¥83〜

特長|主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。

用途|電線ケーブルの固定や結束に。
屋内使用に最適です。

1日 から 5日

(54種類の商品があります)
 
1日 から 5日

(33種類の商品があります)
 
<< 1  ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12  ...  379   >>