電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品

RSS RSS
7568 件中 121 - 140 件

表示件数

<< 1  ...   3   4   5   6   7   8   9   10   11  ...  379   >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 NKKスイッチズ(日本開閉器)

¥84〜

特長|トグルスイッチ用ON-OFF表記文字板です。

1日

(2種類の商品があります)
 
商品画像 モノタロウ

¥150

特長|銅線織り込みなので、はんだ吸収効果抜群

用途|はんだ除去に ブリッジの除去に

1日
 
商品画像 ヘラマンタイトン(旧タイトン)

¥1,501〜

特長|抜群の操作性。 レバーを押すだけで、簡単に取り外しが可能。 取り外ししやすさを重視し、開発された結束バンドです。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要で、より安全に作業ができます。 レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。片手で即座にリリースできるため、作業時間の短縮に大幅に貢献します。

用途|組立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなど。

1日

(6種類の商品があります)
 
商品画像 ELPA (朝日電器)

¥215〜

用途|埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。

1日

(7種類の商品があります)
 
商品画像 TRUSCO

¥1,759〜

特長|車・一般家庭・事務所等のドアをはじめ、あらゆる金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。 見て分かる標示タイプです。

用途|金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。

1日

(2種類の商品があります)
 
商品画像 ノーブランド

¥4,093〜

特長|外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 極性突起があり、極性識別が容易です。 定格は60℃です。 RoHS対応品

用途|交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに

1日

(6種類の商品があります)
 
商品画像 AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

¥129〜

特長|カッターナイフ・ドライバー・工具不要の手締めの簡易作業。 カッターナイフ不使用で指等損傷の不安解消! 本体内径と電線径の比較検討の時間節約! ケーブルレンジが広く、1つで幅広い電線径に対応します。 環境に優しい(ゴミが発生しません) 金属突起部が無く、取付後に指等損傷の不安解消! シール性に優れています! 緩み防止機構により、振動に強い! 取付ネジの互換性あり、すぐにでもお使い頂けます。 RoHS規制物質は使用致しておりません。

1日

(4種類の商品があります)
 
商品画像 オムロン(omron)

¥366〜

特長|カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。

1日

(31種類の商品があります)
 
商品画像 中島銅工

¥474〜

特長|コテライザー全機種、及びスーパーホット/コテソルビックまたソルデックス製品にお使い頂けます。

1日

(2種類の商品があります)
 
商品画像 JAPPY

¥2,581〜

特長|束線のわん曲部、ドアー渡り線、盤間渡り線などの保護に美しく、低工数で迅速に施工できます。
どの位置からも電線の取り出しができます。
容易に取付け、取り外しができ、何度も使用できます。
黒色は耐候性があります。

1日

(20種類の商品があります)
 
商品画像 TRUSCO

¥537

特長|接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。

用途|軟銅のより線を接続するために使用します。

1日

(28種類の商品があります)
 
商品画像 住友電工

¥622〜

特長|RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。

用途|電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。

1日

(8種類の商品があります)
 
商品画像 パナソニック(Panasonic)

¥716

特長|高信頼性、長寿命1000時間以上。 無接点方式のため、ブザー自体から雑音を発生しません。 鳴動周波数約2.3KHzの聞きやすい音色です。

1日

(12種類の商品があります)
 
商品画像 モノタロウ

¥1,393

特長|アースが必要ないので、取り外しが便利。 立ち作業や移動する時に便利。 十字型放電穴が多いので、放電効率が高い。 バンド二つ付。 旧型バンドでは、ねじが盛上がっているため、感電の恐れがあるのに対し、放電蓋が平らになっているので、感電防止効果がある。 (原理)人体の静電気を導電バンド経由で放電蓋に貯蓄する。さらにコロナ放電原理を利用し、十字形放電穴から空気中の導電粒子に放電する。

1日
 
商品画像 白光

¥4,309〜

特長|電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。

用途|IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに

1日

(2種類の商品があります)
 
商品画像 ニチフ

¥733〜

特長|TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。

1日 から 7日

(26種類の商品があります)
 
1日 から 2日

(8種類の商品があります)
 
<< 1  ...   3   4   5   6   7   8   9   10   11  ...  379   >>