電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品

RSS RSS
7568 件中 101 - 120 件

表示件数

<< 1  ...   2   3   4   5   6   7   8   9   10  ...  379   >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 白光

¥615

特長|水が不要 水を使いませんので、クリーニング毎のこて先温度の低下が少なく、より高い作業性が得られます。 ドーム型設計ではんだの飛散を軽減

1日
 
商品画像 NKKスイッチズ(日本開閉器)

¥205

特長|防水キャップを装着することにより、パネル表面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への浸水はありません。また、パネル表面の可動部に油の付着やゴミなどが堆積するようなケースでもご使用になれます。スイッチに装着しても良好な操作感を保ちます。5色を取り揃えていますので、複数のスイッチをご使用になる場合、識別が容易になります。また、機器のデザイン向上へ貢献します。

用途|工作機械、輸送機器、建築・土木機器、食品機械、厨房機器等

1日

(5種類の商品があります)
 
商品画像 パナソニック(Panasonic)

¥939〜

特長|多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。 マグネット付きだから仮固定も簡単です。 熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。 多彩なOA機器に対応する接地極付。横口キャップの連接も可能。

1日 から 2日

(14種類の商品があります)
 
商品画像 マサル工業

¥58〜

特長|専用付属品は、すべて上からはめ込むだけのワンタッチ装着ですので取り付け・取り外しがラクにできます。 付属品はすべてABS樹脂です。

用途|平面での直角接続用

1日

(12種類の商品があります)
 
商品画像 タカチ電機工業

¥114〜

特長|ワンタッチ開閉式構造です。 内部スペースが広く使用可能です。 小形ケースで多用途タイプです。

1日

(15種類の商品があります)
 
1日

(17種類の商品があります)
 
1日 から 2日

(72種類の商品があります)
 
商品画像 オムロン(omron)

¥926〜

特長|海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。 耐電圧2000Vをクリア。 海外規格LR、VDE認定形も揃えています。 AC4定格、DC2定格。

1日

(48種類の商品があります)
 
商品画像 七星科学研究所

¥517〜

特長|メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用
堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定
シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。
はんだ付け結線で専用工具は不要。

1日 から 5日

(37種類の商品があります)
 
商品画像 三菱電機

¥13,932〜

特長|三菱インバータの新基準 スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。 コンパクボディにクラス最高水準の性能を搭載 三菱最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。 充実の機能 ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K〜15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。

1日

(11種類の商品があります)
 
商品画像 富士電線工業

¥3,985〜

特長|耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。

用途|工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。

1日 から 5日

(25種類の商品があります)
 
商品画像 TRUSCO

¥596〜

特長|チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。

用途|コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。

1日

(9種類の商品があります)
 
1日 から 5日

(16種類の商品があります)
 
商品画像 日本圧着端子製造(JST)

¥97〜

特長|高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構

1日 から 7日

(23種類の商品があります)
 
<< 1  ...   2   3   4   5   6   7   8   9   10  ...  379   >>