電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品

RSS RSS
7621 件中 61 - 80 件

表示件数

<<   1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  382   >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 日本圧着端子製造(JST)

¥517〜

特長|高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構

1日

(4種類の商品があります)
 
商品画像 TRUSCO

¥1,759〜

特長|車・一般家庭・事務所等のドアをはじめ、あらゆる金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。 見て分かる標示タイプです。

用途|金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。

1日

(2種類の商品があります)
 
商品画像 住友電工

¥622〜

特長|RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。

用途|電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。

1日

(8種類の商品があります)
 
商品画像 日本圧着端子製造(JST)

¥507〜

特長|挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性

1日 から 6日

(6種類の商品があります)
 
商品画像 日本圧着端子製造(JST)

¥100〜

特長|高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構

1日

(24種類の商品があります)
 
商品画像 七星科学研究所

¥517〜

特長|メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用
堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定
シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。
はんだ付け結線で専用工具は不要。

1日 から 5日

(57種類の商品があります)
 
商品画像 三菱電機

¥2,257

特長|シーケンサのバックアップ用のバッテリー 3.6Vリチウム電池

1日
 
商品画像 オムロン(omron)

¥4,212

特長|時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。

1日
 
商品画像 日本圧着端子製造(JST)

¥97〜

特長|高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構

1日 から 7日

(24種類の商品があります)
 
商品画像 日本圧着端子製造(JST)

¥102〜

特長|実績のあるボックス型リーフコンタクト・小型大容量コネクタ・確実な接触保持

1日

(9種類の商品があります)
 
商品画像 芝軽粗材

¥312〜

特長|ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。
独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。
ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。

1日 から 5日

(9種類の商品があります)
 
1日 から 5日

(3種類の商品があります)
 
商品画像 デンカエレクトロン

¥431〜

特長|汎用的なビニールチューブです。 印字を鮮明に捺印できます。

1日 から 5日

(33種類の商品があります)
 
商品画像
大量消費される場合は特にオススメです
モノタロウ

¥431

特長|一般研究室またはクリーンルームなど各種幅広いワイピング・メンテナンス作業に適しています。

1日
 
<<   1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  382   >>