電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品

RSS RSS
7621 件中 7601 - 7620 件

表示件数

<< 1  ...   374   375   376   377   378   379   380   381   382  >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 オムロン(omron)

¥11,772〜

特長|モータ過電流保護に最適の静止形過電流継電器
モータの過負荷保護、一般三相回路の交流電流検出にご使用いただけます。
反限時特性をもつもの、起動時ロック時間をもつもの、瞬時動作のものと、それぞれのタイプを揃えているため、使用状況に応じた、適確な保護、検出、制御が可能。
電流の大きさによりCTを取り替えたり、リレー部の入力抵抗を取り替えたりする必要がなく、簡単にご使用いただけます。
プラグイン形のため、取りつけ、取りはずし、配線などの作業が簡単。


(8種類の商品があります)
 
商品画像 オムロン(omron)

¥30,132〜

特長|電力調整器が機能・性能アップ。高精度かつ多機能を楽々実現。 デジタル表示による設定値や出力量のモニタが可能。 制御モード選択が可能(位相制御・最適サイクル制御)。 可動時間のモニタリングが可能。 位相制御方式の選択が可能。 幅広い負荷(トランス負荷、合金ヒータ、純金属ヒータ等)に対応。 ULおよびCEマーキング対応。

1日

(3種類の商品があります)
 
商品画像 オムロン(omron)

¥69,012〜

特長|アナログ入力信号をバイナリデータに変換
1ユニットで4点のアナログ入力信号を取り込めます。
断線検知機能
ピークホールド機能
平均化処理機能
オフセットゲイン調整機能などの各種機能あり


(3種類の商品があります)
 
商品画像 スリーエム(3M)

¥539〜

特長|ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム
EMI/ESD対策品
片手で着脱できるワンタッチロック
一体成形シェルに匹敵する仕上がりと強度

7日

(5種類の商品があります)
 
6日

(3種類の商品があります)
 
2日

(73種類の商品があります)
 
商品画像 ヒロセ電機 (HIROSE)

¥463〜

特長|ロック機構は、スクリュータイプのため堅牢、確実です。 材質は強靱なABS樹脂にめっき処理を施しているため、軽量かつ堅牢であり、また電磁波遮蔽効果が良くなっております。 RoHS対応製品。 ケーブルクランプはシールド効果を高めるためケーブルのシールド部を2種類のクランプで固定し、そのクランプをプラグケース同士ではさみ込む構造となっております。 クランプでケーブルのドレイン線を落せるようにネジを有しております。 CTH形プラグケースはUL94HBのABS樹脂を使用し、めっき処理はUL746Cの規格に適合しております。

用途|電子計算機、周辺・端末機器、制御機器、計測機器他。

1日 から 5日

(10種類の商品があります)
 
5日

(12種類の商品があります)
 
商品画像 富士電機

¥107,892〜

特長|超高速処理- 基本命令は、20nsと超高速処理を実現しました。 マルチCPU対応- 最大8台までマルチ対応可能です。負荷分散による高速制御を実現します。 冗長化- 1:1ウォームスタンバイおよびN:1コールドスタンバイにより、システムの安全・信頼性が向上します 国際標準言語IEC61131-3に完全準拠。世界中のどこでも通用するプログラミングが可能です。 USB、ユーザーROM対応- USB、ユーザーROM対応版を別形式で用意しています。(NP1PS-32R/74R/74D/117R/245R、NP1PM-48R/48E/256E/256H) 大容量電池(別売) SPH300(74K/117K/245Kステップ)は大容量電池をオプション追加することにより、メモリバックアップを時間3.5年(25℃)に延ばすことができます。

6日

(3種類の商品があります)
 
5日

(4種類の商品があります)
 
5日

(8種類の商品があります)
 
商品画像 オムロン(omron)

¥43,092〜

特長|コンポと高速な接続を可能とするシリアルコミュニケーションユニット。 RS-232CやRS-422A/485のシリアル通信ポートを2ポート装備したCPU高機能ユニットです。プロトコルマクロ、上位リンク、NTリンク、シリアルゲートウェイ、無手順のシリアル通信モードをポート毎に選択できます。

1日

(6種類の商品があります)
 
商品画像 AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

¥4,591〜

特長|ステンレス製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。 完璧なシール効果は外部の水・油。塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。

用途|機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合

5日

(10種類の商品があります)
 
商品画像 オムロン(omron)

¥39,852〜

特長|汎用温度調節器に高性能(高分解能、高速、高精度入力)タイプとして新規ラインナップ。 簡易演算、予防保全に対応。赤外線ポートにより前面からの通信可能。


(20種類の商品があります)
 
<< 1  ...   374   375   376   377   378   379   380   381   382  >>