スプレー・オイル・グリス

RSS RSS
1853 件中 1 - 20 件

表示件数

  1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  93   >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 大阪魂

¥215〜

特長|ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、オゾン層の破壊や環境汚染の原因となるフロン及びトリクロロエタンを一切含まない有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。

1日

(2種類の商品があります)
 
商品画像 呉工業(クレ)

¥301〜

特長|防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品

用途|あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。

1日 から 5日

(4種類の商品があります)
 
商品画像
頑固な油脂汚れも溶かして強力洗浄します。
モノタロウ

¥345〜

特長|ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤と圧力噴射されるガス圧との相乗効果により汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない特殊な化学洗浄剤です。 また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。

用途|自動車ブレーキ装置・機械部品分解オーバーホール時の油脂溶解洗浄用 (業務用)

1日

(2種類の商品があります)
 
商品画像 大阪魂

¥399〜

特長|フタ付きでゴミやホコリが入りにくく、ノズルキャップにも網がついているので液中にある異物混入を防ぎやすい構造です。 5サイズあるので用途に合わせてお選びいただけます。

用途|ガソリン・軽油・灯油・エンジンオイル等粘度の低いオイル・クーラント・水の補充や交換に最適です。

1日

(5種類の商品があります)
 
商品画像 モノタロウ

¥280〜

特長|ブレーキライニングやブレーキドラム等に付着したオイルやグリース等の汚れに優れた洗浄力を発揮。 安全で強力なスプレータイプの化学洗浄剤です。ブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、オゾン層の破壊や環境汚染の原因となるフロン及びトリクロロエタンを一切含まない有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 速乾性(強力洗浄) 有機溶剤中毒予防規則適用外 ノンフロン・ノントリクロロエタン 缶の逆さ使用OK

用途|自動車用ブレーキ&パーツクリーナー

1日

(2種類の商品があります)
 
商品画像 モノタロウ

¥291〜

特長|潤滑性、耐水性、酸化安定性、機械安定性に優れています。

用途|特に高速ベアリングに最適です。また、屋外機器の潤滑、防錆にも適しています。

1日

(2種類の商品があります)
 
商品画像 モノタロウ

¥323〜

特長|速乾性タイプで金属部品に付着したグリース・オイル等の油脂類・金属粉・樹脂粉等の汚れを高い脱脂洗浄力を発揮する化学洗浄剤と、圧力洗浄を引き出す噴射剤との相乗効果によって取り除き、制動機能を回復させます。 洗浄性と作業効率性を重視した高洗浄速乾性タイプです。 逆さ噴射OK。 有機溶剤中毒予防規則適用外

用途|ブレーキ装置やベアリング、チェーン、機械部品等に付着した油汚れなどの除去に オイル交換時に付着した汚れ除去に 各種部品を接着する前処理用としての脱脂洗浄に

1日

(2種類の商品があります)
 
商品画像 呉工業(クレ)

¥701〜

特長|フッ素を配合、可動部をはじめ極圧部や高荷重部の性能を最大限に引き出します。 特殊添加剤の働きで、金属表面の奥深くまで浸透し、強力な被膜を形成。湿気や塩分、酸素との接触を遮断することで、錆の発生を長時間防ぎます。 ゴムやプラスティック、機器類への悪影響が少なく、作業環境上も安全です。

用途|ベアリング、ケーブル、ワイヤ、チェーン、スプロケット、ローラー、ギヤ、タップ、ダイス、ヒンジ、ボルト・ナット、切削器具などの金属製品の防錆・潤滑。 各種産業用機械類、輸送用機械類の日常保守。 スポーツ用品、一般家庭用品の防錆・潤滑。

1日

(2種類の商品があります)
 
商品画像 サンデーペイント

¥453

特長|特定化学物質障害予防規則適用外。 RoHS指令・REACH規制対応。 色が鮮やか、なめらかで美しい仕上がりに。 乾きも極めて速い。

用途|鉄部/門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置など 屋内外木部/木製造作物、犬小屋、家具、建具など ホビー、工作品/木工品、模型、おもちゃ、手芸品など タッチアップ・マーキング/補修用タッチアップ、工事などのマーキングなどに

1日

(21種類の商品があります)
 
商品画像 アサヒペン

¥647〜

特長|シリコン変性により紫外線・酸性雨・サビに強い! トルエン・キシレン・フタル酸系可逆剤を含まない環境配慮型のラッカースプレー。 シリコン変性アクリル樹脂配合により、汚れやキズのつきにくい強靭な塗膜に仕上がります。 タレにくく、きれいに仕上がります。 日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消し色は除く) 超速乾タイプ。 回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)

用途|電気器具、家具、機械器具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。

1日

(16種類の商品があります)
 
1日

(2種類の商品があります)
 
商品画像 モノタロウ

¥215

特長|一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。

用途|各種足回りに広く使用されている汎用グリースです。

1日
 
商品画像 男前モノタロウ

¥399

特長|さびどめ力に優れ、長期間さびの発生を防ぎます。 乾燥も僅か30分。 スピーディーに作業が出来ます。 ラッカー・水性・油性塗料が上塗りOK! JIS K 5621 1種同等の錆止め性能を発揮します。

用途|鉄骨、門扉、サッシ、シャッター、金属サイディングなど屋内外の鉄部・トタンのさびどめに

1日

(2種類の商品があります)
 
商品画像 男前モノタロウ

¥635〜

特長|長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。 使用後、収納に困るロングノズルもノズルホルダーが付いていますので、コンパクトに収納でき床を汚さず液を無駄にすることがありません。 ノズルの交換は古河薬品工業の98-032(2L)・98-033(5L)がご使用頂けます。

1日

(2種類の商品があります)
 
商品画像 モノタロウ

¥431

特長|金属切削加工時に塗布したケガキ用塗料を素早く除去します。 金型、金属部の脱脂洗浄にも適しています。

用途|ケガキ塗料の除去、金属の脱脂洗浄

1日
 
商品画像 男前モノタロウ

¥399

特長|特定化学物質障害予防規則適用外。 RoHS指令・REACH規制対応。 美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い! 丸吹きノズルなので、工事マーキングから幅広い用途に使用できます。 塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。 乾きも極めて早い。 粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。 フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。 日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。

用途|(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング

1日

(5種類の商品があります)
 
商品画像 呉工業(クレ)

¥334

特長|シリコン被膜により金属、プラスチック、ゴム、木、紙などの滑走をよくします。 耐熱性に優れ離型、ツヤ出し、静電気防止、防水にも効果を発揮。 無溶剤タイプのため、さまざまな素材に使用できます。

用途|電動工具、農機具、縫製機械、断裁機、自動車、自転車、オートバイ、キャスター、敷居、木製家具、建具、工具、静電気防止、防水や金型の離型。

1日
 
商品画像 モノタロウ

¥485

特長|高品質のリチウムグリースに二硫化モリブデン・極圧剤・グラファイト等を有効に配合しました。耐摩耗性・耐衝撃性に優れており、高荷重がかかる箇所の潤滑に適しています。耐水性・防錆性・機械安定性にも優れ、長期間の使用が可能です。

用途|各種機械のベアリング、ギア、ピン等高荷重がかかる箇所の潤滑、かじり、焼付き防止 各種建設機械、一般産業機械の軸受、歯車等の潤滑

1日
 
商品画像 モノタロウ

¥615

特長|極圧添加剤配合によりステンレスなどの難削材加工に優れた効果を発揮します。 タップ加工はもちろんドリル・リーマー・ネジ切りなどの加工にも使用でき、工具の磨耗・破損を減少させ、寿命を延ばします。

用途|ステンレス、アルミ、銅、チタン合金等の難削材の切削加工

1日
 
商品画像 モノタロウ

¥409

特長|リチウムグリースに二硫化モリブデンを配合しました。

用途|油切れや荷重から起こるかじり、摩耗、焼付を防ぎます。

1日
 
  1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  93   >>