切削工具

RSS RSS
10372 件中 1 - 20 件

表示件数

  1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  519   >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 イシハシ精工

¥409〜

特長|高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。 ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。 先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。

用途|被削材:ステンレス鋼、難削材、合金鋼、一般鋼、軟鋼。

1日 から 2日

(121種類の商品があります)
 
商品画像 早坂精密工業

¥215〜

特長|一般的なタップであらゆる方面で使用されています。

1日 から 5日

(73種類の商品があります)
 
商品画像 SK-11

¥366〜

特長|穴あけスピードは約3倍。独自の刃先形状により切削抵抗が大幅に軽減し充電工具のバッテリーの消耗も軽減します。

用途|鉄、ステンレス、アルミ、木材、樹脂

1日

(29種類の商品があります)
 
商品画像 ニコテック

¥1,501〜

特長|高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。

用途|軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか

1日 から 5日

(59種類の商品があります)
 
商品画像 モノタロウ

¥193〜

特長|ステンレス鋼から一般鋼の穴開けに適しています。

用途|(被削材)ステンレス鋼、炭素鋼、合金鋼、一般鋼

1日

(14種類の商品があります)
 
商品画像 イシハシ精工

¥267〜

特長|先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。

用途|被削材:一般鋼からステンレス。

1日 から 5日

(116種類の商品があります)
 
商品画像 モノタロウ

¥949〜

特長|側面加工や仕上げ加工に適したハイスエンドミルです。

用途|炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金

1日

(12種類の商品があります)
 
商品画像 ユニカ

¥377〜

特長|豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。

用途|コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル

1日

(72種類の商品があります)
 
商品画像 ビックツール

¥548〜

用途|ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に

1日 から 5日

(80種類の商品があります)
 
商品画像 ミヤナガ

¥841〜

特長|3枚刃採用により性能がアップ。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。

用途|コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。

1日 から 5日

(54種類の商品があります)
 
商品画像 ヤマワ(YAMAWA)

¥679〜

特長|スパイラルタップは、切り粉を手前に排除するため、切削性が良い。

用途|通常止まり穴用に使用します。

1日 から 5日

(50種類の商品があります)
 
商品画像 ニコテック

¥2,149〜

特長|インパクトドライバーでホールソー加工ができます 一般のドリルチャック仕様のコードレスドリルドライバーや電気ドリルでも使用できます。 低消費電力、低トルクタイプのホールソーです。 タフな6角軸と強靭無比な刃先によるパワフルな加工を実現します。 どのメーカーのドリルにも対応しています。

用途|軟鋼、ステンレス材、アルミ材プラスチック、塩化ビニール、サイディングボード、FRP、木材(特に薄板用)

1日

(31種類の商品があります)
 
商品画像 ナチ(NACHI)

¥590〜

特長|もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。

1日 から 5日

(407種類の商品があります)
 
商品画像 YG-1

¥1,400〜

特長|刃先はセンタリング不要の特殊形状ですので、ポンチ・センタードリルは不要ですので加工工程が減ります。
ホモ処理はドリルの刃先研磨部分を隠す要素があるため、YG-1のドリルはホモ処理を施しておりません。
YG-1の研究により、ホモ処理を施さなくても溶着を防ぎ、高速加工にも対応できます。

1日

(25種類の商品があります)
 
商品画像 ナチ(NACHI)

¥1,062〜

特長|表面は耐摩耗に優れた硬質膜処理が施されています。

1日 から 2日

(27種類の商品があります)
 
商品画像 ユニカ

¥690〜

特長|ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。
U字溝の採用により、駆動接触面積(60mm2)を拡大、打撃回転力が効率的に刃先に伝導。

1日 から 5日

(40種類の商品があります)
 
商品画像 TRUSCO

¥446〜

特長|充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。刃先はXシンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。

用途|被削材:一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材、鉄工、アルミ、木工、アクリル板。

1日 から 2日

(55種類の商品があります)
 
商品画像 モノタロウ

¥1,501〜

特長|パイプも切断可能

用途|金属用

1日

(3種類の商品があります)
 
  1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  519   >>