VCTF

RSS RSS
18 件中 1 - 18 件

表示件数

  1
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 富士電線工業

¥2,905〜

特長|外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。

用途|屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。

1日

(21種類の商品があります)
 
商品画像 ノーブランド

¥1,285〜

特長|柔軟性・加工性に優れ線心識別も容易にできます。

用途|屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。

1日 から 7日

(66種類の商品があります)
 
商品画像 富士電線工業

¥1,501〜

特長|柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。

用途|300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。

1日 から 7日

(24種類の商品があります)
 
商品画像 富士電線工業

¥647〜

特長|外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。

用途|屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)

1日 から 3日

(51種類の商品があります)
 
商品画像 ノーブランド

¥723〜

特長|柔軟性・加工性に優れ線心識別も容易にできます。

用途|屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。

1日 から 7日

(66種類の商品があります)
 
商品画像 富士電線工業

¥6,361〜

特長|反発弾性値(20℃)が約30%で柔らかい。据置配線で-30℃まで使用可能。水中据置配線で5年間使用後、絶縁抵抗規格値をクリア。 難燃性試験(JIS)で10秒以内に自己消火。

用途|300V以下の電気機器の電源用、配線用。

1日 から 3日

(9種類の商品があります)
 
商品画像 長岡特殊電線

¥2,149〜

特長|伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。 乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。 導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。 コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。

用途|電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。
また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。

1日 から 5日

(27種類の商品があります)
 
商品画像 三ツ星

¥6,469〜

特長|被覆材に高重合体のビニルキャブタイヤコードです。耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。 特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。

用途|主に屋内で使用する300V以下の電気器具等の用いられます。

1日 から 3日

(9種類の商品があります)
 
商品画像 倉茂電工

¥4,309〜

特長|柔軟性

用途|各種小型電気機器への配線 工作機械への配線

1日 から 5日

(72種類の商品があります)
 
商品画像 倉茂電工

¥1,166〜

特長|電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。

用途|電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。

1日 から 5日

(218種類の商品があります)
 
商品画像 テイコク

¥5,320〜

特長|柔軟、ビニルキャブタイヤ丸型コード

用途|小型電気機器の電源回路、内部配線、リード線

1日 から 5日

(12種類の商品があります)
 
商品画像 ノーブランド

¥2,149〜

特長|柔軟性・加工性に優れ線心識別も容易にできます。

用途|屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。

1日

(3種類の商品があります)
 
商品画像 ノーブランド

¥1,501〜

特長|柔軟性・加工性に優れ線心識別も容易にできます。

用途|屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。

1日

(3種類の商品があります)
 
商品画像 長岡特殊電線

¥2,149〜

特長|伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。

用途|電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。 また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。

1日 から 5日

(27種類の商品があります)
 
商品画像 正和電工

¥13,932〜

特長|主に室内で使用する交流300V以下の電気器具に用いる電線で2芯〜3芯をより合わせ外装にビニールシースを施したものです。

用途|家庭用または、業務用電気器具のプラグ付電源コードおよび延長コードとして使用されています。

2日

(2種類の商品があります)
 
商品画像 関西通信電線

¥10,789〜

特長|外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。

用途|屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。 工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。

1日 から 5日

(4種類の商品があります)
 
  1