産業機械用ケーブル

RSS RSS
52 件中 1 - 20 件

表示件数

  1   2   3  >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 富士電線工業

¥2,905〜

特長|外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。

用途|屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。

1日

(21種類の商品があります)
 
商品画像 ノーブランド

¥1,285〜

特長|柔軟性・加工性に優れ線心識別も容易にできます。

用途|屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。

1日 から 7日

(66種類の商品があります)
 
商品画像 富士電線工業

¥1,501〜

特長|柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。

用途|300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。

1日 から 7日

(24種類の商品があります)
 
商品画像 富士電線工業

¥647〜

特長|外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。

用途|屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)

1日 から 3日

(51種類の商品があります)
 
商品画像 富士電線工業

¥2,473〜

特長|耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。

用途|工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。

1日 から 5日

(31種類の商品があります)
 
商品画像 ノーブランド

¥723〜

特長|柔軟性・加工性に優れ線心識別も容易にできます。

用途|屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。

1日 から 7日

(66種類の商品があります)
 
商品画像 オーナンバ

¥1,717〜

特長|可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。

用途|定格温度60℃、定格電圧100V以下の通信機器、電子機器等の内部配線として使用されます。

1日 から 4日

(29種類の商品があります)
 
商品画像 正和電工

¥625〜

特長|主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(単芯ビニールコード)。

用途|アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。

1日

(3種類の商品があります)
 
商品画像 オーナンバ

¥4,093〜

特長|外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 極性突起があり、極性識別が容易です。 定格は60℃です。 RoHS対応品

用途|交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに

1日

(6種類の商品があります)
 
商品画像 富士電線工業

¥5,389〜

特長|反発弾性値(20℃)が約30%で柔らかい。屋外暴露試験で5年間大きなヒビ割れなし。 据置配線で-30℃まで使用可能。水中据置配線で5年間使用後、絶縁抵抗規格値をクリア。 難燃性試験(JIS)で10秒以内に自己消火。

用途|600V以下の電気機器の電源用、配線用。

1日 から 3日

(9種類の商品があります)
 
商品画像 KHD

¥3,661〜

特長|耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。

用途|600V以下の電気機器の配線や口出線等に。

1日 から 5日

(37種類の商品があります)
 
商品画像 ELPA (朝日電器)

¥388〜

特長|300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。

1日

(5種類の商品があります)
 
商品画像 富士電線工業

¥6,361〜

特長|反発弾性値(20℃)が約30%で柔らかい。据置配線で-30℃まで使用可能。水中据置配線で5年間使用後、絶縁抵抗規格値をクリア。 難燃性試験(JIS)で10秒以内に自己消火。

用途|300V以下の電気機器の電源用、配線用。

1日 から 3日

(9種類の商品があります)
 
商品画像 富士電線工業

¥4,309〜

特長|ビニル平形コードよりも耐久性、耐衝撃性、耐摩擦性に優れています。

用途|持運び又は移動の少ない300V以下の小型電気器具の電源用コードとして使用されます。

1日

(6種類の商品があります)
 
商品画像 KHD

¥2,149〜

特長|耐水性、可とう性、加工性、着色性にすぐれています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。

用途|通信機器、電子機器、ゲーム機の内部配線に。

1日 から 4日

(36種類の商品があります)
 
商品画像 正和電工

¥1,285〜

特長|主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線です。

用途|小形電気器具などの電線コードなどに使用されます。

1日

(6種類の商品があります)
 
商品画像 長岡特殊電線

¥2,149〜

特長|伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。 乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。 導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。 コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。

用途|電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。
また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。

1日 から 5日

(27種類の商品があります)
 
商品画像 サンハヤト

¥2,317〜

特長|株式会社潤工社製のジュンフロンETFE電線を、使いやすい100mボビンに巻きなおした小巻タイプです。 仕上りが細く、被覆の剥きやすさ、ハンダ付けしやすさを合わせそなえた、ユニバーサル基板の配線に最適な電線です。 配線修正時のジャンパ線やラッピング用電線としてもお使いいただけます。 絶縁体にはジュンフロンETFE材を採用し、低温から比較的高温まで使用できます。

1日 から 6日

(14種類の商品があります)
 
商品画像 KHD

¥3,877〜

特長|耐水性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。

用途|屋内で使用する300V以下の小型電気器具に。 小型電気器具の電源コードとして。

1日 から 5日

(17種類の商品があります)
 
  1   2   3  >>