電力ケーブル

RSS RSS
32 件中 1 - 20 件

表示件数

  1   2  >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 大阪魂

¥5,173〜

特長|600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形。
耐寒性に優れ、屋内・動力配線等幅広い使用用途です。

用途|低圧の一般住宅用屋内配線

1日

(5種類の商品があります)
 
商品画像 大阪魂

¥1,042〜

特長|電気工事上の使い易さを徹底的に追求。 シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。

用途|住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。

1日

(6種類の商品があります)
 
商品画像 住電日立ケーブル

¥647〜

特長|600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。

用途|一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に

1日 から 5日

(214種類の商品があります)
 
商品画像 フジクラ・ダイヤケーブル

¥3,121〜

用途|一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです

1日 から 6日

(20種類の商品があります)
 
商品画像 住電日立ケーブル

¥1,406〜

特長|一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。

1日 から 5日

(200種類の商品があります)
 
商品画像 テイコク

¥6,479〜

特長|600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル

用途|低圧の一般住宅用屋内配線

1日 から 5日

(5種類の商品があります)
 
商品画像 正和電工

¥1,285〜

特長|定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです

用途|屋内配線に。

1日 から 2日

(8種類の商品があります)
 
商品画像 フジクラ・ダイヤケーブル

¥1,079〜

用途|一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。

1日 から 5日

(69種類の商品があります)
 
商品画像 フジクラ・ダイヤケーブル

¥2,797〜

特長|耐熱性ポリエチレン絶縁体は、ビニル(比重約1.4)との比重分別が可能な軽比重(約1.1)のため、リサイクルがしやすくなっています。着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。可とう性は、従来電線と同等です。許容電流が約22%UPします。耐寒性は-50℃です。

1日 から 2日

(13種類の商品があります)
 
商品画像 カワイ電線

¥6,469〜

特長|住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。 施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。

1日

(5種類の商品があります)
 
商品画像 テイコク

¥636〜

特長|電気工事上の使い易さを徹底的に追求。 シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。

用途|住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。

1日 から 7日

(16種類の商品があります)
 
商品画像 住電日立ケーブル

¥1,165〜

特長|制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。

用途|発変電所や各種プラント内の制御回路に

1日 から 5日

(201種類の商品があります)
 
商品画像 行田電線

¥2,365〜

用途|600V以下の架空引込線に使用されます。

1日 から 2日

(13種類の商品があります)
 
商品画像 行田電線

¥2,581〜

特長|レングスマーク入り

用途|600V以下の回路に。

1日 から 2日

(13種類の商品があります)
 
商品画像 フジクラ・ダイヤケーブル

¥5,821〜

特長|一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です

用途|一般電力用

1日 から 2日

(8種類の商品があります)
 
商品画像 フジクラ・ダイヤケーブル

¥2,257〜

用途|発変電所や各種プラント内の制御回路に
一般用

1日 から 5日

(27種類の商品があります)
 
商品画像 富士電線工業

¥7,225〜

特長|電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。

用途|住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。

1日 から 2日

(12種類の商品があります)
 
商品画像 タツタ電線

¥6,469〜

特長|トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。

2日

(11種類の商品があります)
 
商品画像 住電日立ケーブル

¥7,009〜

特長|電気工事上の使い易さを徹底的に追求。
シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。
寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。

用途|住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに

1日 から 2日

(10種類の商品があります)
 
商品画像 住電日立ケーブル

¥5,929〜

特長|一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。

用途|一般電力用

1日 から 5日

(23種類の商品があります)
 
  1   2  >>